404件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
形式HSSB
1個
253 税込278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます
材質【ロングロック】ポリアミド 材質(本体)四三酸化鉄被膜 形式LHSSB 耐熱温度(℃)80
1個
599 税込659
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
RR5 A57 B50 質量(g)21 タイプフェノール樹脂製 F4.5 D18 C48 E3.5 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
RR5 A42 B35 質量(g)19 タイプフェノール樹脂製 F4.5 D18 C33 E3.5 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
RR5 A57 B50 質量(g)21 タイプフェノール樹脂製 F4.5 D18 C48 E3.5 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
RR5 A42 B35 質量(g)19 タイプフェノール樹脂製 F4.5 D18 C33 E3.5 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13 L16.5 H48 質量(g)86 タイプフェノール樹脂製 L19.5 L214 D8.5 D132 H27 D210 H138.5 W124 寸法M(mm)プレート加工:M16×1(細目) MM16×1(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)6 適合プレート厚さ(mm)3~12
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W10 L12.5 H37 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 L19.5 L213.5 D6.5 D123 H25.5 D26.5 H129 W119 寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目) MM12×1(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)3 適合プレート厚さ(mm)3~8
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13 L16.5 H51 質量(g)88 タイプフェノール樹脂製 L16.5 L211 D8.5 D132 H27 D210 H141.5 W124 寸法M(mm)プレート加工:M16×1(細目) MM16×1(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)6 適合プレート厚さ(mm)3~12
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W10 L12.5 H40 質量(g)41 タイプフェノール樹脂製 L16.5 L210.5 D6.5 D123 H25.5 D26.5 H132 W119 寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目) MM12×1(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)3 適合プレート厚さ(mm)3~8
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L32 H18.5 質量(g)160 タイプフェノール樹脂製 L127 D60 d126.2 P35 寸法P1(mm)42 寸法M1(mm)M4 MM4×0.7深さ8 適合シャフト径(Φmm)25
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L32 H16 質量(g)140 タイプフェノール樹脂製 L127 D56 d126.2 P35 寸法P1(mm)36 寸法M1(mm)M4 MM4×0.7深さ8 適合シャフト径(Φmm)20
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L20 H16 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 L116 D44 d114.7 P22 寸法P1(mm)32 寸法M1(mm)M3 MM2×0.4深さ4 適合シャフト径(Φmm)20
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B6 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製 D3 C7 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100 許容トルクT(N・m)2.5
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B6 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 D3 C7 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100 許容トルクT(N・m)2.5
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B4.8 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製 D3 C7 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100 許容トルクT(N・m)2.5
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B10 質量(g)12 タイプフェノール樹脂製 F3 D3 C10 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100 許容トルクT(N・m)2.5
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L24 H16 質量(g)86 タイプフェノール樹脂製 L120 D50 d117.7 P28 寸法P1(mm)36 寸法M1(mm)M3 MM3×0.5深さ6 適合シャフト径(Φmm)20
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B6 質量(g)6 タイプフェノール樹脂製 D3 C7 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100 許容トルクT(N・m)2.5
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B10 質量(g)7 タイプフェノール樹脂製 F3 D3 C10 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100 許容トルクT(N・m)2.5
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B10 質量(g)6 タイプフェノール樹脂製 F3 D3 C10 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100 許容トルクT(N・m)2.5
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L24 H18.5 質量(g)88 タイプフェノール樹脂製 L120 D52 d117.7 P28 寸法P1(mm)38 寸法M1(mm)M3 MM3×0.5深さ6 適合シャフト径(Φmm)25
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B4.8 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 D3 C7 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100 許容トルクT(N・m)2.5
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B4.8 質量(g)5 タイプフェノール樹脂製 D3 C7 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100 許容トルクT(N・m)2.5
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B10 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 F3 D3 C10 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100 許容トルクT(N・m)2.5
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L20 H18.5 質量(g)62 タイプフェノール樹脂製 L116 D48 d114.7 P22 寸法P1(mm)36 寸法M1(mm)M3 MM2×0.4深さ4 適合シャフト径(Φmm)25
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B6 質量(g)5 タイプフェノール樹脂製 D3 C7 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100 許容トルクT(N・m)2.5
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B4.8 質量(g)6 タイプフェノール樹脂製 D3 C7 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100 許容トルクT(N・m)2.5
1個
969 税込1,066
当日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B25 H3 質量(g)47 タイプフェノール樹脂製 F3 D10 C10 E8 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B25 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 F3 D7 C4.8 E8 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B25 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 F3 D7 C6 E8 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B25 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 F3 D7 C4.8 E8 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B25 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 F3 D7 C4.8 E8 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B25 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 F3 D7 C6 E8 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B25 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 F3 D7 C6 E8 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B25 H3 質量(g)52 タイプフェノール樹脂製 F3 D10 C10 E8 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B25 H3 質量(g)42 タイプフェノール樹脂製 F3 D10 C10 E8 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
243 税込267
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め 硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60 材質(ボール)SUJ2
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)