18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
253 税込278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(円錐台、メネジ) VDB7
エコ商品
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振 材質(メネジ)VDB7:SS400亜鉛メッキ・VDB7-SUS:SUS304
1個
175 税込193
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)5 寸法D(mm)(0/-0.13)10 寸法Lf(mm)5 MM5×0.8
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)1 寸法D(mm)(0/-0.13)10 寸法Lf(mm)5 MM5×0.8
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)2 寸法D(mm)(0/-0.13)12 寸法Lf(mm)5 MM5×0.8
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)15 寸法D(mm)(0/-0.13)16 寸法Lf(mm)5 MM6×1
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)8 寸法D(mm)(0/-0.13)12 寸法Lf(mm)5 MM5×0.8
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)37 寸法D(mm)(0/-0.13)25 寸法Lf(mm)5 MM6×1
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)7 寸法D(mm)(0/-0.13)25 寸法Lf(mm)5 MM6×1
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)4 寸法D(mm)(0/-0.13)20 寸法Lf(mm)5 MM6×1
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)3 寸法D(mm)(0/-0.13)16 寸法Lf(mm)5 MM6×1
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)23 寸法D(mm)(0/-0.13)20 寸法Lf(mm)5 MM6×1
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

材質スチール製 材質(本体)SRP:スチール(SNCM220)浸炭焼入 四酸化鉄皮膜HRC60・DRP:ポリアセタールホワイト 質量(g)3 寸法H(mm)10 寸法D(mm)8(0/-0.13) 寸法Lf(mm)5 寸法MM4×0.7
1個
1,242 税込1,366
4日以内出荷

イマオコーポレーションスラストパッド(Tバーノブ用)
材質(本体)SUM22L 硬度HRC52~58 材質(スナップリング)SUS301 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(円錐台、メネジ) VDF7
エコ商品
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZNZP:1本ライン PLH:2本ライン 柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZNPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。 軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ZP/PL/PLH/ZN/PLN:SUM22L四三酸化鉄皮膜 耐熱温度(℃)ZP/PL/PLH:100・ZN/PLN:90 材質(コイルバネ)ZP/PL/PLH/ZN/PLN:SWPA 材質(センターピン)ZP/PL/PLH:SUM22L(ZPは亜鉛メッキ)HRC56~60・ZN/PLN:ポリアセタール 材質(ピン)樹脂
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションエルゴコントロールレバー ECL
アームの緩やかな曲線と先端の半球仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作ができます。 ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 下穴は加工済みです。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)50 タイプ色キャップ 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法H(mm)35 寸法d(mm)6 寸法A(mm)20 寸法D(mm)32 寸法B(mm)24 材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 寸法D1(mm)15 寸法D2(mm)22.5 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)10 寸法d3(mm)4 材質(キャップ)ポリアミド 寸法H1(mm)24 寸法R(mm)67 寸法H2(mm)24 寸法Lf(mm)16 材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜 色(キャップ)つや消しレッド 寸法w(mm)4 寸法R1(mm)12 寸法Lf1(mm)3 寸法Lf2(mm)5 寸法Lf3(mm)9
1個
1,009 税込1,110
7日以内出荷

イマオコーポレーション外形クランプ(小径タイプ)
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
ねじ径M1M3×0.5 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(クサビ)S45C 表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)焼入焼戻
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード