・ガイドローラー及びウレタンローラーの軸としてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A5.5
L7
質量(g)15
タイプフェノール樹脂製
L16.5
D112
寸法D(mm)8
MM5×0.8-20L
公差D0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
翌日出荷
・ガイドローラー及びウレタンローラーの軸としてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A4
L6
質量(g)10
タイプフェノール樹脂製
L15.2
D110
寸法D(mm)6
MM4×0.7-16L
公差D0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
SUS製は耐蝕性に優れていますので食品機械や洗浄機械等に適しています。
材質(本体)SUS303
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
SUS製は耐蝕性に優れていますので食品機械や洗浄機械等に適しています。
材質(本体)SUS303
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。
材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303
材質(ボール)SUS440C
関連キーワード