1,086件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・RoHS指令適合製品です。
B21 H(-0.4-0.5)21 質量(g)75 タイプフェノール樹脂製 F13 D30 C25 E(0-0.4)19 G3 J18 K10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

イマオコーポレーションケーブル(SWEFH用) SWCAN SWCAN-M12-8-L
・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1
質量(g)210 タイプフェノール樹脂製
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

イマオコーポレーションケーブル(SWEFH用) SWCAN SWCAN-M12-8-M
・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1
質量(g)410 タイプフェノール樹脂製
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
d16.5 H20 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 D26 D119 H17
1個
899 税込989
4日以内出荷

イマオコーポレーショントグルクランプ ラバースクリューパッド RPP RPP-M12
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
H22.7 質量(g)31.2 タイプフェノール樹脂製 D29 D119.5 D221 H13 寸法Lf(mm)10.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12B
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5 L39.5 質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 L15 L29.5 D39.3 D1(h6)25 MM12×1.75
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12A
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5 L39.5 質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 L15 L29.5 D39.3 D1(h6)25 MM12×1.75
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

イマオコーポレーションケーブル(SWEFH用) SWCAN SWCAN-M12-8-S
・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1
質量(g)810 タイプフェノール樹脂製
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12C
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5 L39.5 質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 L15 L29.5 D39.3 D1(h6)25 MM12×1.75
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T16 L32 H54 質量(g)18 D34 H171 寸法T1(mm)12 MM12×1.75 最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)22
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合引込みクランプ:QLPDH400R BM12×1.75 H6.5 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 F2 D20 C13 E38 G21.5 J10 K4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【カムブロック】CLS58CB A18 B25 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75-30L D20 C28 E10
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。
適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FB A18 B25 質量(g)140 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75-45L D20 C28 E10
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T16 L32 H54 質量(g)18 D34 H171 寸法T1(mm)12 MM12×1.25 最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)22
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。
適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FB A16 B25 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75-40L D18 C25 E9
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
A16 B25 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75-30L D18 C25 E9
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
A14 B22 質量(g)70 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75-25L D16 C22 E7.5
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。
適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FB A14 B22 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75-35L D16 C22 E7.5
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷



・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-12055 B(±0.01)40 質量(g)570 タイプフェノール樹脂製 D20 C(H7)12 E12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-16055 B(±0.01)50 質量(g)600 タイプフェノール樹脂製 D26 C(H7)16 E15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-12075
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ700-12055 質量(kg)3.3 B(F7)12 タイプフェノール樹脂製 F39.65 DM12×1.75 深さ30 C【最小】15【最大】100 E22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-12063
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ700-12055 質量(kg)2.9 B(F7)12 タイプフェノール樹脂製 F34.72 DM12×1.75 深さ30 C【最小】15【最大】80 E22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-16065 B(±0.01)50 質量(g)1190 タイプフェノール樹脂製 D26 C(H7)16 E25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16075
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ700-16055 質量(kg)3.3 B(F7)16 タイプフェノール樹脂製 F39.65 DM16×2 深さ35 C【最小】15【最大】100 E25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-16065 B(±0.01)50 質量(g)1470 タイプフェノール樹脂製 D26 C(H7)16 E25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-16055 B(±0.01)50 質量(g)800 タイプフェノール樹脂製 D26 C(H7)16 E15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-12045 B(±0.01)40 質量(g)390 タイプフェノール樹脂製 D20 C(H7)12 E12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-12045 B(±0.01)40 質量(g)200 タイプフェノール樹脂製 D20 C(H7)12 E12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

イマオコーポレーションサポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16063
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ700-16055 質量(kg)2.9 B(F7)16 タイプフェノール樹脂製 F34.72 DM16×2 深さ35 C【最小】35【最大】80 E25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
B28 H(-0.4-0.5)21 質量(g)98 タイプフェノール樹脂製 F13 D30 C25 E(0-0.4)19 G3 J18 K10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B18 H(-0.4-0.5)21 質量(g)69 タイプフェノール樹脂製 F13 D30 C25 E(0-0.4)19 G3 J18 K10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100 許容荷重(N)3000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
631 税込694
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合キーロックインサート:KIC1218・KIC1218-SUS 材質フェノール樹脂 d9.8 L45 質量(g)82 L110 D21 D117.9
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

適合キーロックインサート:KIC1216・KIC1216-SUS 材質フェノール樹脂 d9.8 L45 質量(g)65 L110 D19 D115.8
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

イマオコーポレーションラバー プロテクション キャップ
六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
色(本体)ブラック 硬度(本体)ショアA70
1個
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)