「m1.5」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
種類朝顔
仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
材質(ハンドル車)FC材
材質(握り)ポリアミド
表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
・マルチファンクションバイスの延長ベースとして組み替えてご使用ください。・長物ワークへ対応できます。 【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。・モジュラー方式・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。・浮き上がり防止・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。・迅速なクランプ/交換・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。・薄型設計/信頼性・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
付属品フラットキー(2個)
質量(g)9000
材質(ベース)SNCM420
材質(ジョー)スチール(SNCM420)
材質(フィックスドサポート)SNCM420
表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上
表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
硬度(ジョー)HRC50~60
硬度(ベース)HRC50~60
硬度(フィックスドサポート)HRC50~60
1個
¥219,800
税込¥241,780
46日以内出荷
付属品フラットキー(2個)、締付けレンチ
質量(g)15100
材質(ベース)SNCM420
材質(ジョー)スチール(SNCM420)
材質(フィックスドサポート)SNCM420
表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上
表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
硬度(ジョー)HRC50~60
硬度(ベース)HRC50~60
硬度(フィックスドサポート)HRC50~60
1個
¥279,800
税込¥307,780
46日以内出荷
質量(g)9000
表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
硬度(本体)HRC50~60
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
材質(ハンドル車)FC材
材質(握り)-
表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)-
マルチファンクションバイスを直列に配置できます。
フィックスドサポートと組み替えてご使用ください。
【モジュラーバイスシステムの特長】
多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。
バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。
モジュラー方式
規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。
標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。
浮き上がり防止
ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。
クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。
迅速なクランプ/交換
クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。
部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。
薄型設計/信頼性
薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。
フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
質量(kg)5
材質(ジョー)スチール(SNCM420)/表面硬化/研磨仕上/HRC50~60
材質(フィックスドサポート)スチール(SNCM420)/表面硬化/研磨仕上/四三酸化鉄皮膜/HRC50~60
1個
¥172,660
税込¥189,926
3日以内出荷
タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。
種類ディスク
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
付属品フラットキー(2個)
質量(g)13500
材質(ベース)SNCM420
材質(ジョー)スチール(SNCM420)
材質(フィックスドサポート)SNCM420
表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上
表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
硬度(ジョー)HRC50~60
硬度(ベース)HRC50~60
硬度(フィックスドサポート)HRC50~60
1個
¥399,800
税込¥439,780
46日以内出荷
握りはRG型の回転握りを使用しています。
保護等級IP67適合。
インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
材質(インサート)SUM22L
材質(ハンドル車)フェノール樹脂
材質(インジケーター)ポリアミド
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(握り)光沢仕上げ
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ
色(インジケーター)つや消しブラック
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
色(長針)赤色
色(短針)黒色
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
硬度ショアA55±5
接続方式片端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
レバー色シルバー
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式両端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ貫通
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
長さ(m)1.9
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式両端めねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
こんなお得な商品も!

クランプレバー オネジ
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付
材質(本体)SUM22
タイプ固定握り、ねじこみ型
表面処理(本体)硬質クロムメッキ
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100
許容荷重(N)3000
色(本体)つや消しブラック
表面処理(ナット)亜鉛メッキ
オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です
種類ツースポーク
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
表面処理(本体)電解研磨
折り曲げ可能な安全タイプです。
折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド
タイプ折り曲げ型、オネジ
耐熱温度(℃)60
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
RA は、シャフト回転タイプです。
ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22
タイプ回転握り、ねじこみ型
表面処理(本体)硬質クロムメッキ
タイプメネジ
材質(グリップ)ポリプロピレン
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
色(握り)ブラック
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
仕様シングルエンド型
種類チェーンボルト・ターンバックル
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)
タイプ軽荷重用
材質(コイルバネ)SWPA
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)HRC56~60
JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし
材質(グリップ)ABS樹脂
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450
表面処理(本体)防錆油塗布
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め
硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60
材質(ボール)SUJ2
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ