348件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルト
RoHS
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
553 税込608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
特価
1,029 税込1,132
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L
1個
524 税込576
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションネジ調整型タイトナー
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜) 材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
1個
9,603 税込10,563
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
961 税込1,057
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類朝顔 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 表面処理(本体)バフ研磨
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUS303 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
1個
1,407 税込1,548
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
1個
3,007 税込3,308
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10010
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A1000 BM10×1.5 質量(g)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B25 HM10×1.5 質量(g)160 タイプフェノール樹脂製 F10 D25 C16 E45 G11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)【突出量】6800~16900
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B25 HM10×1.5 質量(g)275 タイプフェノール樹脂製 F10 D30 C16 E45 G11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)11300
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10490
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM10×1.5 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10320
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM10×1.5 質量(g)145 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度ショアA55±5 接続方式片端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
515 税込567
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM10×1.5 質量(g)145 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
573 税込630
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B25 HM10×1.5 質量(g)235 タイプフェノール樹脂製 F10 D25 C16 E90 G11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)【突出量】7700~19300
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
B25 HM10×1.5 質量(g)200 タイプフェノール樹脂製 F10 D20 C16 E40 G11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)11300
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
459 税込505
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
B25 HM10×1.5 質量(g)150 タイプフェノール樹脂製 F10 D14 C16 E32 G11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)11300
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色シルバー
1個
特価
1,601 税込1,761
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種類2スポーク 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 表面処理(本体)バフ研磨
1個
6,887 税込7,576
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ貫通 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
573 税込630
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端めねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
641 税込705
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付 材質(本体)SUM22 タイプ固定握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。
種類ソリッド 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P) 材質(ボスキャップ)ポリアセタール 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)つや消しブラック 色(握り)つや消しブラック 色(ボスキャップ)つや消しブラック 色(アルミプレート)つや消しブラック
1個
9,991 税込10,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
1個
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握り
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22 タイプ回転握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L) タイプ軽荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド タイプ折り曲げ型、オネジ 耐熱温度(℃)60 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)