カテゴリ
- 機構部品(6)
- メカニカル部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- CKD(10)
- Festo(67)
- IDEC(和泉電気)(12)
- KEMET(43)
- MURATA(村田製作所)(33)
- SecuSTATION(7)
- TDK(13)
- WURTH ELEKTRONIK(33)
- YAGEO(105)
- アズビル金門(8)
- エスコ(9)
- オンダ製作所(5)
- ノーブランド(6)
- 三菱電機(7)
- 京セラ(7)
- 大阪魂(132)
- 鶴見製作所(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「m10 1.25 80」の検索結果

ネジ調整型タイトナー
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ストロークが大きくテンション力が強力です。材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
ロッドエンドジョイント
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から5日以内出荷樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック色(ボール)アイボリー
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-08001
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。A35B19LM8×1.25-20LH5タイプフェノール樹脂製F17.2D52C42E14G27.5JM8×1.25KM8×1.25 深さ16締付トルク(N・m)14M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)10~27保持力(N)6000
アイドラーピン PID PID1016
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。質量(g)55タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)49.5寸法L1(mm)15.5寸法A(mm)12寸法D(mm)10寸法B(mm)37.5寸法D1(mm)20寸法L2(mm)12寸法W(mm)17寸法L3(mm)10寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M8×1.25
回転グリップ RGPA
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。使用温度範囲(℃)-20~90材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック材質(シャンク)SUM22L 亜鉛メッキ
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-08001C
イマオコーポレーション¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。A35B19LM8×1.25H5タイプフェノール樹脂製F29.2D52C42E14G27.5JM8×1.25KM8×1.25 深さ16N30締付トルク(N・m)1.2M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)10~27保持力(N)700
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-08040
イマオコーポレーション¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RM4×0.7-10LB50L8.5H5.3タイプフェノール樹脂製F35D20C40E6G10J12PM8×1.25-35LK21N62.5M32RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)11000
クランプ&ストッパー カムサイドクランプ BJ162 BJ162-08001
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個欠品中・RoHS指令適合製品です。B32L19H23質量(g)160タイプフェノール樹脂製F4D8C20E28.5G26.5J7P6K15NM8×1.25-30LM10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)3500