カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(135)
  • 制御機器(49)
  • バイク部品(36)
  • メカニカル部品(17)
  • 電気材料(14)
  • 切削工具(14)
  • 測定用品(13)
  • 機構部品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 農業機械(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 防犯用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 1.25 70」の検索結果

358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト((SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ 大阪魂

    六角穴付ボルト((SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ

    大阪魂(6件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別半ネジ材質SCM435硬度HRC39~44表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
  • 六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ)

    TRUSCO
    799税込879
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別半ねじ材質低炭素鋼(SWCH)規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
  • 六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂

    六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)

    大阪魂(31件のレビュー)
    439税込483
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ

    大阪魂(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
  • 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)

    大阪魂(85件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    599税込659
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • 強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂

    強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜)

    大阪魂(34件のレビュー)
    279税込307
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • フランジボルト(ステンレス) 大阪魂

    フランジボルト(ステンレス)

    大阪魂(43件のレビュー)
    458税込504
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    セレート無し
    種別全ねじ頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ

    大阪魂(8件のレビュー)
    879税込967
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ネジ材質SCM435硬度HRC39~44表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
  • 強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(細目P=1.25)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂

    強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(細目P=1.25)(鉄/生地)(パック品)

    大阪魂(2件のレビュー)
    639税込703
    1パック(2個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質長さ(mm)65ねじピッチ1.25表面処理生地頭部形状六角ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地)

    大阪魂(22件のレビュー)
    689税込758
    1パック(2個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質ねじピッチ1.25表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    619税込681
    1パック(12個)
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) 大阪魂

    六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)

    大阪魂(25件のレビュー)
    579税込637
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
  • フランジボルト 2種(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂

    フランジボルト 2種(ステンレス/ブラック)(パック品)

    大阪魂(29件のレビュー)
    539税込593
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ

    大阪魂(12件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    559税込615
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(20件のレビュー)
    469税込516
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • Sボルト(半ネジ) Modes

    Sボルト(半ネジ)

    Modes(17件のレビュー)
    108税込119
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ半ネジ表面処理クロメートメッキ
  • 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    11,980税込13,178
    1箱(200個)
    9日以内出荷
    表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
  • M10X1.25アダプター ボール入り JTC

    M10X1.25アダプター ボール入り

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5703用
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ

    倉茂電工
    199,800税込219,780
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • 70mm x10m 平織ゴム (白) エスコ

    70mm x10m 平織ゴム (白)

    エスコ
    5,320税込5,852
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエステル、ポリウレタン幅(mm)70厚さ(mm)1.25長さ(m)10
  • ハンドルバークランプ ミラーホルダー付 M10 x 1.25 逆ネジ 110.A263.91 brembo

    ハンドルバークランプ ミラーホルダー付 M10 x 1.25 逆ネジ 110.A263.91

    brembo
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.A263.91。販売備考:ネジ穴サイズ:M10×1.25P(逆ネジ):適応:RCSブレーキ 1インチバーには使用不可。色[カラー]:ハードアルマイト/ロゴ:ホワイト。材質[素材]:アルミニウム。仕様:逆ネジ。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:1.25。ハンドル径:取付部:22.2。対応マスターシリンダー:RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー。ミラーホルダー[有/無]:有り。備考:RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル コルサコルタ クラッチマスターシリンダー、RCS ラジアル ブレーキ マスターシリンダー 1インチ用、RCS ラジアル クラッチ マスターシリンダー 1インチ用には、ご使用いただけません。関連商品:品番:110.A263.45,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.10,110.A263.65,110.A263.50,110.A263.55,110.A263.70
    仕様逆ネジ材質アルミニウムハードアルマイト/ロゴ:ホワイト備考RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル コルサコルタ クラッチマスターシリンダー、RCS ラジアル ブレーキ マスターシリンダー 1インチ用、RCS ラジアル クラッチ マスターシリンダー 1インチ用には、ご使用いただけません。ねじピッチ1.25ハンドル径取付部:22.2Φ対応【マスターシリンダー】RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]有り関連規格品番:110.A263.45110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.10110.A263.65110.A263.50110.A263.55110.A263.70ねじサイズM10
  • 70mm x10m 平織ゴム (黒) エスコ

    70mm x10m 平織ゴム (黒)

    エスコ
    6,290税込6,919
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエステル、ポリウレタン幅(mm)70厚さ(mm)1.25長さ(m)10
  • ユニクロBT(ハン(B17(P1.25 大阪魂

    ユニクロBT(ハン(B17(P1.25

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)70タイプ細目寸法S(mm)17寸法K(mm)7ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM10
  • デジタル・オシロスコープ 70MHz 1.25GSa/s DHOシリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ 70MHz 1.25GSa/s DHOシリーズ

    RIGOL(リゴル)
    53,580税込58,938
    1台
    5日以内出荷
    低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。全機種12ビットサポート。最大1.25 GSa/sのサンプル・レート。最大25 Mポイントメモリ長。・500 μV/div10 V/divの垂直感度。UltraAcquireモードで、最大1,000,000 wfms/sの波形取り込みレートを提供します。256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。7インチ1024 * 600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。USB Device&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。新しいデザインで、便利な操作性を提供します。RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。
  • TDKラムダ DINレール取付け用スイッチング電源, DRJ30-24-1, 出力:1.25A, 定格:30W 入力電圧:ac, dc 24V dc/ TDKラムダ

    TDKラムダ DINレール取付け用スイッチング電源, DRJ30-24-1, 出力:1.25A, 定格:30W 入力電圧:ac, dc 24V dc/

    TDKラムダ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    シリーズ = DRJ30。AC又はDC入力電圧 = ac, dc。入力電圧 = 85 → 264 V ac / 120 → 370V dc。出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.25A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。幅 = 21.5mm。リップルノイズ = 300mV。15 W → 100 W DRJ DINレールPSU. TDKのDRJシリーズは、電力密度の高いコンパクトなDINレール電源です。. 特長と利点:. DINレール取り付け専用電源 コンパクトな設計で、すべてのモデルが高さ75 mm 最大90 %の高効率 -20 ℃ → +70 ℃の広い動作温度範囲、SEMI-F47規格(200 V ac入力)に適合. 用途. DRJ DINレールPSUは、高電力を必要とするスペースが限られた産業用途に最適です。
    形状DINレール幅(mm)21.5高さ(mm)75質量(g)120奥行(mm)90適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下出力電流(A)(最大)1.25保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相定格出力電力(W)30入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)0.65/0.35出力電圧可変範囲(V)21.6~28.5定格出力電圧(V)DC24過電流保護1.3A~動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)リップルノイズ(mVp-p)240(0≦Ta≦70℃)/300(-20≦Ta<0℃)/300(lo≦30%)保持時間(ms)20過電圧保護DC30.0V~34.8V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)87.5%/90%高調波電流規制-入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/230VAC)14/33(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)ロードレギュレーション192ラインレギュレーション120保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
  • 任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ (80MHz~250MHz、1.25Gサンプル/秒、14bit、2CH) OWON(オウオン)

    任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ (80MHz~250MHz、1.25Gサンプル/秒、14bit、2CH)

    OWON(オウオン)
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    【高性能2CH・1.25GSa/sサンプリング】XDG3000シリーズは最大250MHzの出力周波数(モデルによる)と14ビット分解能を備えた2CH任意波形ファンクション・ジェネレータ。1.25GSa/sの高速サンプリングで高精度波形を再現し、最大1Mポイントの任意波形長に対応。研究・開発・製造テストに最適。 【広帯域&低位相ノイズ設計】位相ノイズ-110dBc/Hz(10kHzオフセット)・スプリアス-70dBcを実現。DC~250MHzの広帯域正弦波出力に加え、矩形・パルス・高調波・任意波形に対応。ジッタ300ps以下で安定性に優れた信号品質を提供。 【多彩な変調・解析機能】AM/FM/PM/PWM/FSK/PSK/ASK/BPSK/OSKなどの多種変調を標準搭載。スイープ、バースト、ハーモニック生成機能を装備し、通信・制御信号評価や電子部品試験に最適。周波数分解能1μHzで微細な波形制御が可能。 【操作性と通信機能】8インチ800×600タッチスクリーンLCDで直感操作可能。USBホスト/デバイス/LAN対応、SCPIコマンドでPC制御をサポート。
    用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています仕様6種の基本波形と150種のビルトイン波形、変調機能:AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK、スイープ機能、バースト機能、周波数カウンタ、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.5チャンネル数2ch分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90インターフェースUSB ホスト, USB デバイス, LANディスプレイ8インチLCDサンプルレート1.25GSa/sメモリ長さ任意波形長:1M
  • フランジ付きボルト10X270XP1.25 DAYTONA(デイトナ)

    フランジ付きボルト10X270XP1.25

    DAYTONA(デイトナ)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    パイプエンジンガード(品番:63920用)の補修品。・フランジ付きボルトM10×270×P1.25
  • ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBF-070B プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBF-070B

    プロトブレンボ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBF-070B。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:フランジ六角。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBF-070。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:70
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ブラックタイプフランジ六角ねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBF-070対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBT-070B プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBT-070B

    プロトブレンボ
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBT-070B。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:テーパーキャップ。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBT-070。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:70
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ブラックタイプテーパーキャップねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBT-070対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBT-070T プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBT-070T

    プロトブレンボ
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBT-070T。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:テーパーキャップ。色[カラー]:チタン色。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBT-070。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:70
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50チタン色タイプテーパーキャップねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBT-070対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBF-070T プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBF-070T

    プロトブレンボ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBF-070T。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:フランジ六角。色[カラー]:チタン色。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBF-070。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:70
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50チタン色タイプフランジ六角ねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBF-070対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBF-070P プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBF-070P

    プロトブレンボ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBF-070P。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:フランジ六角。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBF-070。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:70
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ポリッシュタイプフランジ六角ねじピッチP1.25表面処理ポリッシュ型番CMBF-070対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBT-070P プロトブレンボ

    ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBT-070P

    プロトブレンボ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBT-070P。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:テーパーキャップ。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBT-070。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:70
    材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50ポリッシュタイプテーパーキャップねじピッチP1.25表面処理ポリッシュ型番CMBT-070対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
  • フロントマスターC DAYTONA(デイトナ)

    フロントマスターC

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定番の横型タンク別体式ブレーキマスター。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップがカスタムの幅を広げます!。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。
  • AC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1個
    翌日出荷
    仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)10
  • 配線コード 30m巻 モノタロウ

    配線コード 30m巻

    モノタロウ(359件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻(30m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • ダブルコード 30m巻 モノタロウ

    ダブルコード 30m巻

    モノタロウ(186件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(30m)
    当日出荷
    電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70販売区分業務用