ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)
材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
寸法F(mm)M10×1.5
寸法D(mm)6
寸法E(mm)17
寸法B(mm)24
寸法C(mm)17
寸法G(mm)M8×1.25 深さ8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B32
L19
H23
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
F4
D8
C20
E28.5
G26.5
J7
P6
K15
NM8×1.25-30L
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)3500
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
低い所のクランプに最適です。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
用途トルクレンチによるクランプ力管理に
材質(ボディ)S45C
材質(ワッシャー)S45C
材質(フランジナット)S45C
材質(調整ボルト)S45C
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)焼入焼戻
熱処理(ワッシャー)焼入焼戻
熱処理(フランジナット)焼入焼戻
熱処理(調整ボルト)焼入焼戻
熱処理(フック)焼入焼戻
関連キーワード