カテゴリ

  • 機構部品(197)
  • メカニカル部品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(67)
  • 大阪魂(3,905)
  • エスコ(1,065)
  • RS PRO(830)
  • TRUSCO(339)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(239)
  • AMPHENOL(236)
  • SMC(191)
  • OSG(オーエスジー)(187)
  • Festo(186)
  • プロトブレンボ(181)
  • KHK(小原歯車工業)(170)
  • 水本機械製作所(145)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(140)
  • WURTH ELEKTRONIK(128)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(118)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(115)
  • 岩田製作所(113)
  • 日産ネジ(108)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10ねじ」の検索結果

関連キーワード
241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側オネジ)イマオコーポレーション(12件のレビュー)
515税込567
1個
当日出荷から3日以内出荷
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション(48件のレビュー)
573税込630特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ)イマオコーポレーション(24件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
スターノブ(メネジ貫通) イマオコーポレーションスターノブ(メネジ貫通)イマオコーポレーション(8件のレビュー)
573税込630
1個
当日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ貫通種類五角形色(本体)つや消しブラック
全ねじボルト イマオコーポレーション全ねじボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
種別全ねじ寸法L(mm)1000
フルートノブ(タップ通しタイプ) イマオコーポレーションフルートノブ(タップ通しタイプ)イマオコーポレーション(12件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側メネジ)イマオコーポレーション(23件のレビュー)
641税込705特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ロング六角ナット イマオコーポレーションロング六角ナットイマオコーポレーション(13件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
鋼製握り イマオコーポレーション鋼製握りイマオコーポレーション(8件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
鋼製回転握り イマオコーポレーション鋼製回転握りイマオコーポレーション(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
アイドラーピン イマオコーポレーションアイドラーピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,776税込1,954
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(折り曲げ型)イマオコーポレーション(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミドタイプ折り曲げ型、オネジ耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
KA レベルアジャスター(ラバー付き) イマオコーポレーションKA レベルアジャスター(ラバー付き)イマオコーポレーション(6件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
NDQ 角パイプ用ジョイント イマオコーポレーションNDQ 角パイプ用ジョイントイマオコーポレーション(5件のレビュー)
641税込705
1個
当日出荷から翌日出荷
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンボルト イマオコーポレーションチェーンボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。仕様シングルエンド型種類チェーンボルト・ターンバックル
TKN-SL-SUS ナールドサムノブ イマオコーポレーションTKN-SL-SUS ナールドサムノブイマオコーポレーション(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
BJ830 全ねじボルト イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルトイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
ピラー グリップ ソフト イマオコーポレーションピラー グリップ ソフトイマオコーポレーション(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(めねじ)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
553税込608
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック
エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(JIS型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン種別おねじ付タイプ回転握り耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)イマオコーポレーション
515税込567特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ウレタンスクリュー イマオコーポレーションウレタンスクリューイマオコーポレーション
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
早締めナット イマオコーポレーション早締めナットイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
迅速な締付けが可能です。
材質(本体)SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
エンプラノブ イマオコーポレーションエンプラノブイマオコーポレーション(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22取付部めねじ種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜色(本体)ブラック
ローラーボルト イマオコーポレーションローラーボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
PKN ピックドノブ イマオコーポレーションPKN ピックドノブイマオコーポレーション(4件のレビュー)
621税込683
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
スターノブ(オネジ) イマオコーポレーションスターノブ(オネジ)イマオコーポレーション
544税込598
1個
当日出荷
ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
KA レベルアジャスター イマオコーポレーションKA レベルアジャスターイマオコーポレーション
350税込385
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
612税込673
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型) イマオコーポレーションチェーンボルト(シングルエンド・ロング型)イマオコーポレーション
806税込887
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
レベルインジケーター イマオコーポレーションレベルインジケーターイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
ALV アルミ朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーションALV アルミ朝顔型ハンドル車イマオコーポレーション(4件のレビュー)
5,238税込5,762特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーションナールドサムノブ(スチール製)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
759税込835特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(おねじ)イマオコーポレーション(4件のレビュー)
524税込576
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
689税込758
1個
当日出荷から8日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
フィックスチャークランプ イマオコーポレーションフィックスチャークランプイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーションLS ロッキングキー(オネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
582税込640
1個
当日出荷から15日以内出荷
SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部おねじ種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら