327件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルト
RoHS
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
738 税込812
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
特価
1,184 税込1,302
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L
1個
728 税込801
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションネジ調整型タイトナー
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜) 材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
1個
13,289 税込14,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
1個
961 税込1,057
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
1,116 税込1,228
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類朝顔 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 表面処理(本体)バフ研磨
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T16 L32 H54 質量(g)18 D34 H171 寸法T1(mm)12 MM12×1.75 最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)22
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUS303 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
1個
2,619 税込2,881
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T16 L32 H54 質量(g)18 D34 H171 寸法T1(mm)12 MM12×1.25 最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)22
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番805-5908 材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール ねじ長さ(mm)30 外径(Φmm)60 耐熱温度(℃)110 ねじサイズM12×1.75 ノブ高さ(mm)37
1個
889 税込978
翌日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12010
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A1000 BM12×1.75 質量(g)660 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12320
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM12×1.75 質量(g)210 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12490
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM12×1.75 質量(g)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B32 HM12×1.75 質量(g)300 タイプフェノール樹脂製 F10 D28 C19 E60 G13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】10200~25600
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B32 HM12×1.75 質量(g)370 タイプフェノール樹脂製 F10 D28 C19 E85 G13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】11000~27500
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B32 HM12×1.75 質量(g)470 タイプフェノール樹脂製 F10 D28 C19 E120 G13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】11600~29000
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット|全ねじボルト BJ830
RoHS
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
材質SUS304 寸法A(mm)1000 引張強度(N/mm2)BJ830:860・BJ830-SUS:480以上
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM12×1.75 質量(g)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM12×1.75 質量(g)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
B32 HM12×1.75 質量(g)320 タイプフェノール樹脂製 F10 D20 C19 E40 G13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)16700
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B32 HM12×1.75 質量(g)675 タイプフェノール樹脂製 F10 D45 C22 E50 G13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)16700
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B32 HM12×1.75 質量(g)425 タイプフェノール樹脂製 F10 D30 C19 E45 G13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)16700
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

イマオコーポレーション角型Tハンドル TH-N TH40N-20
RoHS
・ネジサイズ M6~M12。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
A13 W13 L20 H30 質量(g)17 タイプフェノール樹脂製 D40 S20 取付部オネジ MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色シルバー
1個
特価
1,805 税込1,986
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ貫通 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
757 税込833
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ワッシャー)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SPCC 材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付 材質(本体)SUM22 タイプ固定握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,368 税込1,505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L) タイプ軽荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
534 税込587
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22 タイプ回転握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
1個
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握り
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド タイプ折り曲げ型、オネジ 耐熱温度(℃)60 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)