23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,328 税込2,561
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ739 フランジナット(球面座金付き)
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
769 税込846
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A18 B26 質量(g)34 D19 C3 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A18 B26 質量(g)34 D19 C3 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

イマオコーポレーションBJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)
エコ商品
低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A20.5 B26 質量(g)31 F3 D19 C15 E7.5 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A20.5 B26 質量(g)31 F3 D19 C15 E7.5 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
RM12×1.75 L18 H75 タイプフェノール樹脂製 F11 D40 C40 SM12×1.75-80L E16 J55 P11 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K32 N35 寸法G(mm)(max):25 Q14 M31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
L18 H75 タイプフェノール樹脂製 F11 D40 C60 SM12×1.75-80L E18 J55 P11 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K32 N35 寸法G(mm)(max):23 Q14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
RM12×1.75 B(クランプストローク)15 L18 H75 タイプフェノール樹脂製 F11 D40 C60 SM12×1.75-80L E18 G(最大)23 J55 P11 K32 N35 Q14 M46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
RM12×1.75 L18 H75 タイプフェノール樹脂製 F11 D40 C50 SM12×1.75-80L E18 J55 P11 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K32 N35 寸法G(mm)(max):23 Q14 M38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
L18 H75 タイプフェノール樹脂製 F11 D40 C40 SM12×1.75-80L E16 J55 P11 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K32 N35 寸法G(mm)(max):25 Q14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
RM12×1.75 L22 H85 タイプフェノール樹脂製 F15 D40 C60 SM16×2-85L E21 J65 P13 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K36 N42 寸法G(mm)(max):25 Q16 M46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
L18 H75 タイプフェノール樹脂製 F11 D40 C50 SM12×1.75-80L E18 J55 P11 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K32 N35 寸法G(mm)(max):23 Q14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
RM12×1.75 L22 H85 タイプフェノール樹脂製 F15 D40 C50 SM16×2-85L E21 J65 P13 寸法B(mm)(クランプストローク):15 K36 N42 寸法G(mm)(max):25 Q16 M38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

イマオコーポレーションSE スイベルアイボルト
エコ商品
別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。 重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾) 上部フランジに許容荷重を刻印。 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE12
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.43 寸法E1.2 許容荷重(N)7000 寸法D19.1 寸法F17.9 寸法G7.9 寸法NM12×1.75 寸法A50.8 寸法B27.8 寸法C19.1 寸法H44.5 寸法J12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L16.26 推奨締付トルク(N・m)25 寸法K66.7 寸法M最大16
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE12-SUS
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.43 寸法E1.2 許容荷重(N)3500 寸法D19.1 寸法F17.9 寸法G7.9 寸法NM12×1.75 寸法A50.8 寸法B27.8 寸法C19.1 寸法H44.5 寸法J12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L16.26 推奨締付トルク(N・m)25 寸法K66.7 寸法M最大16
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

イマオコーポレーションQLSWC スイングクランプ(六角タイプ)
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
用途トルクレンチによるクランプ力管理に 材質(ボディ)S45C 材質(ワッシャー)S45C 材質(フランジナット)S45C 材質(調整ボルト)S45C 表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜 表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)焼入焼戻 熱処理(ワッシャー)焼入焼戻 熱処理(フランジナット)焼入焼戻 熱処理(調整ボルト)焼入焼戻 熱処理(フック)焼入焼戻
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)