・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1
質量(g)410
タイプフェノール樹脂製
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1
質量(g)210
タイプフェノール樹脂製
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1
質量(g)810
タイプフェノール樹脂製
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-12055
B(±0.01)40
質量(g)570
タイプフェノール樹脂製
D20
C(H7)12
E12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-16055
B(±0.01)50
質量(g)600
タイプフェノール樹脂製
D26
C(H7)16
E15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-16065
B(±0.01)50
質量(g)1190
タイプフェノール樹脂製
D26
C(H7)16
E25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ700-12055
質量(kg)3.3
B(F7)12
タイプフェノール樹脂製
F39.65
DM12×1.75 深さ30
C【最小】15【最大】100
E22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ700-12055
質量(kg)2.9
B(F7)12
タイプフェノール樹脂製
F34.72
DM12×1.75 深さ30
C【最小】15【最大】80
E22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ700-16055
質量(kg)3.3
B(F7)16
タイプフェノール樹脂製
F39.65
DM16×2 深さ35
C【最小】15【最大】100
E25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-16065
B(±0.01)50
質量(g)1470
タイプフェノール樹脂製
D26
C(H7)16
E25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-16055
B(±0.01)50
質量(g)800
タイプフェノール樹脂製
D26
C(H7)16
E15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-12045
B(±0.01)40
質量(g)390
タイプフェノール樹脂製
D20
C(H7)12
E12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-12045
B(±0.01)40
質量(g)200
タイプフェノール樹脂製
D20
C(H7)12
E12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B21
H(-0.4-0.5)21
質量(g)75
タイプフェノール樹脂製
F13
D30
C25
E(0-0.4)19
G3
J18
K10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
d16.5
H20
質量(g)10
タイプフェノール樹脂製
D26
D119
H17
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
H22.7
質量(g)31.2
タイプフェノール樹脂製
D29
D119.5
D221
H13
寸法Lf(mm)10.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ700-16055
質量(kg)2.9
B(F7)16
タイプフェノール樹脂製
F34.72
DM16×2 深さ35
C【最小】35【最大】80
E25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°
材質フェノール樹脂
T16
L32
H54
質量(g)18
D34
H171
寸法T1(mm)12
MM12×1.75
最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30
RoHS指令(10物質対応)対応
最小ねじ深さ(mm)22
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5
L39.5
質量(g)220
タイプフェノール樹脂製
L15
L29.5
D39.3
D1(h6)25
MM12×1.75
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5
L39.5
質量(g)220
タイプフェノール樹脂製
L15
L29.5
D39.3
D1(h6)25
MM12×1.75
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5
L39.5
質量(g)220
タイプフェノール樹脂製
L15
L29.5
D39.3
D1(h6)25
MM12×1.75
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°
材質フェノール樹脂
T16
L32
H54
質量(g)18
D34
H171
寸法T1(mm)12
MM12×1.25
最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30
RoHS指令(10物質対応)対応
最小ねじ深さ(mm)22
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【カムブロック】CLS58CB
A18
B25
質量(g)110
タイプフェノール樹脂製
FM12×1.75-30L
D20
C28
E10
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。
適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FB
A18
B25
質量(g)140
タイプフェノール樹脂製
FM12×1.75-45L
D20
C28
E10
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。
適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FB
A16
B25
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
FM12×1.75-40L
D18
C25
E9
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合引込みクランプ:QLPDH400R
BM12×1.75
H6.5
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
F2
D20
C13
E38
G21.5
J10
K4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
A16
B25
質量(g)110
タイプフェノール樹脂製
FM12×1.75-30L
D18
C25
E9
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
A14
B22
質量(g)70
タイプフェノール樹脂製
FM12×1.75-25L
D16
C22
E7.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。
適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FB
A14
B22
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
FM12×1.75-35L
D16
C22
E7.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B28
H(-0.4-0.5)21
質量(g)98
タイプフェノール樹脂製
F13
D30
C25
E(0-0.4)19
G3
J18
K10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B18
H(-0.4-0.5)21
質量(g)69
タイプフェノール樹脂製
F13
D30
C25
E(0-0.4)19
G3
J18
K10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレー
キャスタータイプ通し穴式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー
ストッパーなし
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレー
キャスタータイプ通し穴式キャスター
車輪タイプ単輪
・フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。・フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
R50
A80
B(クランプストローク)10
L11
H90
タイプフェノール樹脂製
F66
D50
C(フック旋回ストローク)11
E150
G55
J70
P30
K22
N15
Q29
MM12×1.75
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
・フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。・フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
R50
A80
B(クランプストローク)10
L11
H90
タイプフェノール樹脂製
F66
D50
C(フック旋回ストローク)11
E150
G55
J70
P30
K22
N15
Q29
MM12×1.75
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。
フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
回転方向右回転用
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
L18
H75
タイプフェノール樹脂製
F11
D40
C50
SM12×1.75-80L
E18
J55
P11
寸法B(mm)(クランプストローク):15
K32
N35
寸法G(mm)(max):23
Q14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
RM12×1.75
L22
H85
タイプフェノール樹脂製
F15
D40
C50
SM16×2-85L
E21
J65
P13
寸法B(mm)(クランプストローク):15
K36
N42
寸法G(mm)(max):25
Q16
M38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ