29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T16 L32 H54 質量(g)18 D34 H171 寸法T1(mm)12 MM12×1.75 最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)22
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T16 L32 H54 質量(g)18 D34 H171 寸法T1(mm)12 MM12×1.25 最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)22
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック 材質(本体)ポリエチレン
1袋(20個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100 許容荷重(N)3000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
156 税込172
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーション内径クランプ
ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(スプリング)SUS304 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(口金)SKD61 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC47~53 硬度(口金)HRC47~53
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションラバー プロテクション キャップ
六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
色(本体)ブラック 硬度(本体)ショアA70
1個
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションラバー スクリュー パッド
表面処理(インサート)亜鉛三価クロメート 硬度(パッド)ショアA70 色(パッド)ブラック
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションM-BM プロテクションキャップ
ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
1袋(5個)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
使用温度範囲(℃)-30~90 耐熱温度(℃)90 形状長形 材質(本体)特殊透明ポリアミド ボルト直径(M)M12×1.75 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(ボルト)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ナット)SUS303 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ)
エコ商品
メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。 スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。 クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セラミック製ボールは高い絶縁性があり、高硬度で耐磨耗性にも優れています。
材質(本体)SUS303 材質(ボール)Si3N4(窒化ケイ素セラミックス) 材質(コイルバネ)SUS301
1個
641 税込705
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(長尺 クサビ)
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
材質(クサビ)SUM24L 長さ(mm)508
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用場所に合わせて、ブラックシルバーの2色からお選びいただけます。 キャップを手またはハンマーでボルトナットにはめ込んでください。
材質(本体)EPC:ポリエチレン(つや消しブラック)・EPC-CR:ポリエチレン/クロムメッキ(つや消しシルバー) 使用温度範囲(℃)0~80
1個
224 税込246
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(長尺 本体)
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)508 材質(本体)A7075
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションスペーサージョー
材質(本体)S40C・表面硬化・研磨仕上・HRC50~55 寸法L(mm)32 寸法L1(mm)19
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションレベル インジケーター
仕様【文字盤】レベル版 形状長形 材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T) 使用温度範囲(℃)-30~90 耐熱温度(℃)90 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
1,890 税込2,079
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
RR9.5 寸法(mm)【H2D】max.時:2.6、min.時:8 H9 質量(g)17 タイプフェノール樹脂製 L19.4 H12.5 寸法D(mm)max.:24 許容締付トルク(N・m)3.2 クランプ力(N)2000 適合ボルトM4×12L
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

クサビの倍力作用で強力クランプ 口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クサビの倍力作用で強力クランプ。 V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションコラム式 レベル インジケーター
耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。
形状長形 材質(サポート)アルミニウム 材質(チューブ)耐熱ガラス 材質(アセンブリエンド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ポリカーボネート)透明
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クサビの倍力作用で強力クランプ。 口金はセルフカット用ですので任意の形状にカットしてご使用頂けます。
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションレベルインジケーターLT-C
プロテクター付きは保護カバーにより、インジケーターが外部衝撃の影響を受けません。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
形状長形 材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR) 使用温度範囲(℃)-30~90 耐熱温度(℃)80 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
3,007 税込3,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションOKバイス(ダブルタイプ)
V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。
材質(本体)SKD61 材質(スプリング)SUS302 材質(口金)SKD61 材質(サイドプレート)SUS301 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC48~52 硬度(口金)HRC48~52
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)