カテゴリ

  • 機構部品(40)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(30)
  • 大阪魂(2,061)
  • BIGM(丸山製作所)(878)
  • アイビッグ(362)
  • エスコ(283)
  • トリニティ(192)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(176)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(127)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(119)
  • ニッセイ(118)
  • ミヤコ(110)
  • 岩田製作所(109)
  • CKD(98)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(89)
  • OSG(オーエスジー)(87)
  • メディアカバーマーケット(87)
  • マリンテック(86)
  • IDEC(和泉電気)(80)
  • RS PRO(80)
  • ParkerTAIYO(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m24」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF イマオコーポレーションアジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AFイマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ハイジェニックデザイン 3-A規格 88-00に準拠しています。 切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です。
使用温度範囲(℃)-20~80材質(ねじ部)SUS304材質(パッキン)シリコーン材質(ラバー)ニトリルゴム(NRB)材質(パッド)SUS304、研磨仕上
スクリュー プラグ(スチール製) イマオコーポレーションスクリュー プラグ(スチール製)イマオコーポレーション
321税込353
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-20~100使用圧力(MPa)max.7(静止状態)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
ハンドル イマオコーポレーションハンドルイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
マグネット プラグ イマオコーポレーションマグネット プラグイマオコーポレーション
2,231税込2,454
1個
当日出荷から8日以内出荷
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなしイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
樹脂製ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(R型)イマオコーポレーション
1,329税込1,462特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。
安全 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション安全 ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
種類朝顔仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーションエンプラ レベリング パッドイマオコーポレーション
117税込129
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
全ねじボルト イマオコーポレーション全ねじボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
種別全ねじ寸法L(mm)1000
ロング六角ナット イマオコーポレーションロング六角ナットイマオコーポレーション(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションエンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
BLB ボールボタン イマオコーポレーションBLB ボールボタンイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールプランジャーとセットでご利用いただけます。
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーションZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャーイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーションBST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャーイマオコーポレーション
2,231税込2,454
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BK バーノブ イマオコーポレーションBK バーノブイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
バーを使用する事で強力な締付ができます。
材質(本体)FCD450取付部めねじ種類特殊形色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
RL ラチェットレバー イマオコーポレーションRL ラチェットレバーイマオコーポレーション
44,620税込49,082
1個
翌日出荷から4日以内出荷
正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。
種類ラチェットレバー形状L字形材質(本体)SCM421
NSH・SH ソリッドハンドル車 イマオコーポレーションNSH・SH ソリッドハンドル車イマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から4日以内出荷
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 NSH125には握り取付け用メネジがありません。 高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
EEDH エルゴディスクハンドル車 イマオコーポレーションEEDH エルゴディスクハンドル車イマオコーポレーション
4,074税込4,481
1個
4日以内出荷
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 ボス穴の表は、取付け後に付属品のセンターキャップで簡単に被う事ができます。 手にフィットするリム曲線です。 下穴は加工済みです。 センターキャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
種類ディスクタイプERG型回転握り付き
EDH エンプラディスクハンドル車 イマオコーポレーションEDH エンプラディスクハンドル車イマオコーポレーション
4,074税込4,481
1個
翌日出荷から4日以内出荷
折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。 耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 下穴加工済みです。 センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ディスク使用温度範囲(℃)0~80材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック
LMR レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーションLMR レベリングパッド(SUS製)イマオコーポレーション
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。調整用レンチ掛けが2箇所あります。(上部:六角穴、下部:二面幅)高級感のあるマット(つや消し)仕上。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーションLVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)イマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーションLVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)イマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
LVF100・LVFR100 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーションLVF100・LVFR100 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)イマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)25000
LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
3,395税込3,735
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LVA100・LVAR100 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA100・LVAR100 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)25000寸法C(mm)24材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
2,231税込2,454
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
MBBU・BBU ボールユニット(パッドタイプ) イマオコーポレーションMBBU・BBU ボールユニット(パッドタイプ)イマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
TBU ボールユニット(スクリュータイプ) イマオコーポレーションTBU ボールユニット(スクリュータイプ)イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
BUH ボールユニット(ボルトタイプ) イマオコーポレーションBUH ボールユニット(ボルトタイプ)イマオコーポレーション
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
HRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ) イマオコーポレーションHRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ)イマオコーポレーション
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
HR 安全ホイストリング イマオコーポレーションHR 安全ホイストリングイマオコーポレーション
76,980税込84,678
1個
当日出荷から47日以内出荷
横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
M-BM プロテクションキャップ イマオコーポレーションM-BM プロテクションキャップイマオコーポレーション
3,492税込3,841
1袋(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
SW プロテクションキャップ イマオコーポレーションSW プロテクションキャップイマオコーポレーション(47件のレビュー)
1,921税込2,113特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック材質(本体)ポリエチレン
BJ756 菱形Tスロットナット イマオコーポレーションBJ756 菱形Tスロットナットイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
TWM・HDM 取付けツール イマオコーポレーションTWM・HDM 取付けツールイマオコーポレーション
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法B(mm)35寸法G(mm)17.3
KIC キーロックインサート イマオコーポレーションKIC キーロックインサートイマオコーポレーション(3件のレビュー)
5,490税込6,039
1個
当日出荷から6日以内出荷
(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
BJ749 Tスロットナット イマオコーポレーションBJ749 Tスロットナットイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応