カテゴリ

  • 機構部品(48)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(12)
  • 大阪魂(2,295)
  • RS PRO(183)
  • 廣杉計器(156)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(132)
  • エスコ(105)
  • KHK(小原歯車工業)(88)
  • 三木プーリ(69)
  • 日産ネジ(63)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(45)
  • TRUSCO(44)
  • 岩田製作所(38)
  • 八幡ねじ(38)
  • SMC(33)
  • 京セラ(31)
  • コンドーテック(29)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(28)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(27)
  • StarTech.com(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 18mm」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側オネジ)

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • サムターンクランパー イマオコーポレーション

    サムターンクランパー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    材質(本体)SUS303材質(ピン)SUS304
  • FTH フラットヒンジ イマオコーポレーション

    FTH フラットヒンジ

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スター型ウィンドー イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スター型のオイルゲージです。
    仕様ねじ込み式形状丸形使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • 樹脂製ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション

    樹脂製ガイドローラー(R型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製のため、走行音が静かです。
  • QSC クイックシャフトクランプ イマオコーポレーション

    QSC クイックシャフトクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応スライド荷重(N)220レバー荷重(N)80
  • クサビロッククランパー イマオコーポレーション

    クサビロッククランパー

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。
    材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    L17質量(g)100タイプフェノール樹脂製H310寸法d(mm)(-0.04/-0.08)8H226.5D234H138寸法D(mm)1(h10)18D334寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)3~14
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下L23H26質量(g)110タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)12~20
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下L17H26質量(g)105タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)6~14
  • BJ132 フッククランプ イマオコーポレーション

    BJ132 フッククランプ

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    コンパクトなため、小スペースでクランプできます。 独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
    表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
  • QLSWC スイングクランプ イマオコーポレーション

    QLSWC スイングクランプ

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ360 コンパクトワークサポーター イマオコーポレーション

    BJ360 コンパクトワークサポーター

    イマオコーポレーション
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。
  • EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°) イマオコーポレーション

    EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°)

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
  • INK インジケーターノブ イマオコーポレーション

    INK インジケーターノブ

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類特殊形表面処理インサート:黄銅(カドミウム低減材)取付部丸穴色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ寸法LM4×0.7
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20-SUS

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下L23H25.5質量(g)135タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)12~20
  • サムターンクランパー ステンレスタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ステンレスタイプ

    イマオコーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱タイプです。ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。
    用途カメラユニット交換に。材質本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、スプリング:SUS304耐熱温度(℃)180せん断強度(N)1800
  • サムターンクランパー低頭ノブSUSタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー低頭ノブSUSタイプ

    イマオコーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱タイプです。ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。
    用途カメラユニット交換に。材質本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、ノブ:SCS13(SUS304 )、スプリング:SUS304耐熱温度(℃)180せん断強度(N)1800
  • EKK エルゴナールドノブ イマオコーポレーション

    EKK エルゴナールドノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
    材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303
  • QLCA カムレバー イマオコーポレーション

    QLCA カムレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
  • サムターンクランパー六角穴仕様SUSタイプ QCTHH0834-20-SUS イマオコーポレーション

    サムターンクランパー六角穴仕様SUSタイプ QCTHH0834-20-SUS

    イマオコーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱タイプです。ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。
    用途カメラユニット交換に。トラスコ品番694-1891材質本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、スプリング:SUS304寸法L(mm)23寸法H(mm)11寸法D(mm)8寸法D1(mm)18寸法D2(mm)34寸法W(mm)5引張強度2600寸法M(mm)M3×0.5深さ4寸法H1(mm)10耐熱温度(℃)180寸法Dp(mm)28クランプ力(N)90せん断強度(N)1800適合プレート厚さ(mm)12~20
  • FLR・FLS フィックスドレバー イマオコーポレーション

    FLR・FLS フィックスドレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類フィックスドレバー
  • KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ イマオコーポレーション

    KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    プレート:つや消しシルバー材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形取付部丸穴材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック
  • EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度220°) イマオコーポレーション

    EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度220°)

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • カムサイドクランプ(標準タイプ) イマオコーポレーション

    カムサイドクランプ(標準タイプ)

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • ワンタッチクランプ|スイングクランプ(スプリングタイプ) QLSWC イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ|スイングクランプ(スプリングタイプ) QLSWC

    イマオコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    クランプ完了がクリック感で分かります 【工具不要のレバー操作クランプ】 ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。 工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。 作業性生産性の向上に貢献します。
    材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材)材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
  • QLSWC スイングクランプ(カムレバータイプ) イマオコーポレーション

    QLSWC スイングクランプ(カムレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回) イマオコーポレーション

    ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回)

    イマオコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
    タイプレバー付回転方向右回転用
  • ワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0834-14 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0834-14

    イマオコーポレーション
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    ・省スペースなピンクランプタイプ。・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUSH28質量(g)85タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.2/+0.4)8D234H110寸法D(mm)1(h9)18D334寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)9適合プレート厚さ(mm)6~14
  • サイドクランプ イマオコーポレーション

    サイドクランプ

    イマオコーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
    材質(本体)S45C材質(ボルト)SCM435表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440材質(口金)S45C表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(ボルト)焼入焼戻
  • ワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0834-14-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0834-14-SUS

    イマオコーポレーション
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    ・省スペースなピンクランプタイプ。・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUSH28質量(g)105タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.2/+0.4)8D234H110寸法D(mm)1(h9)18D334寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)9適合プレート厚さ(mm)6~14
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14-SUS

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    ・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下L17H25.5質量(g)130タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)6~14
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20-SUS

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    L27.5H31質量(g)130タイプフェノール樹脂製D234H110寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10D334寸法D1(mm)(h9)18寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4材質(ノブ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)12~20
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-14-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-14-SUS

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    L21.5H31質量(g)120タイプフェノール樹脂製D234H110寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10D334寸法D1(mm)(h9)18寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4材質(ノブ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)6~14
  • BJ401 位置決めピン イマオコーポレーション

    BJ401 位置決めピン

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
  • BJ132-A フッククランプセット イマオコーポレーション

    BJ132-A フッククランプセット

    イマオコーポレーション
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ747 ストラップサポーター イマオコーポレーション

    BJ747 ストラップサポーター

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ) イマオコーポレーション

    QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 クランプレバーを使用したスイングクランプです。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度205°) EMH イマオコーポレーション

    エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度205°) EMH

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドアの厚さが薄い場合のヒンジとしてご利用できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)ポリアミドつや消しブラック質量(g)26タイプオネジ使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)40寸法H(mm)16.5寸法L1(mm)18寸法S(mm)20.2寸法D(mm)4寸法E(mm)12.5寸法W(mm)34寸法P(mm)20寸法Lf(mm)-寸法W1(mm)29材質(ピン)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応旋回角度(°)最大205寸法MM4×0.7材質(メネジ)黄銅ニッケルメッキ材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ