カテゴリ

  • 機構部品(42)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(1,497)
  • 廣杉計器(149)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(119)
  • 岩田製作所(82)
  • 三木プーリ(59)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(55)
  • TRUSCO(53)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(48)
  • KHK(小原歯車工業)(46)
  • 八幡ねじ(44)
  • omron(オムロン)(39)
  • 日産ネジ(35)
  • エスコ(33)
  • コンドーテック(30)
  • TDT(田野井)(27)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(27)
  • 椿本チエイン(24)
  • THK(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 18mm」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
スプリングプランジャー イマオコーポレーションスプリングプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から11日以内出荷
アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーションアルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)イマオコーポレーション
4,656税込5,122
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類朝顔材質(本体)アルミ合金(AC4B)表面処理(本体)バフ研磨
ALB アルミ握り玉 イマオコーポレーションALB アルミ握り玉イマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,155税込1,271
1個
当日出荷から翌日出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーションKCL・KCL-SUS カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,843税込2,027特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
262税込288
1個
当日出荷から4日以内出荷
GH グリルノブ(回転グリップ付き) イマオコーポレーションGH グリルノブ(回転グリップ付き)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなしイマオコーポレーション
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
SB-SUS ステンレス握り玉 イマオコーポレーションSB-SUS ステンレス握り玉イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質(本体)SUS304
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション
786税込865
1個
当日出荷から4日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
EKK エルゴナールドノブ イマオコーポレーションEKK エルゴナールドノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
291税込320特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーションELH エルゴレバーハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションデジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
握りはRG型の回転握りを使用しています。
材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(ハンドル車)FC材
FLR・FLS フィックスドレバー イマオコーポレーションFLR・FLS フィックスドレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,485税込1,634
1個
当日出荷から翌日出荷
FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
種類フィックスドレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
BJ352 ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) イマオコーポレーションBJ352 ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)イマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。 皿バネ内蔵による緩み防止機能付。
ロック機構スパイラルカムカム4°
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
当日出荷から11日以内出荷
オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
CP300 遠隔ジャッキ イマオコーポレーションCP300 遠隔ジャッキイマオコーポレーション
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
トグルクランプ イマオコーポレーショントグルクランプイマオコーポレーション
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド
KS ナールドノブ(オネジ) イマオコーポレーションKS ナールドノブ(オネジ)イマオコーポレーション
262税込288
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂取付部おねじ(段付)種類丸形
KN ナールドノブ(メネジ) イマオコーポレーションKN ナールドノブ(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
321税込353
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅種類丸形
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーションZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャーイマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
SD-C スチール製スイッチドッグ(円錐型) イマオコーポレーションSD-C スチール製スイッチドッグ(円錐型)イマオコーポレーション
869税込956
1個
翌日出荷から4日以内出荷
BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーションBSRN ボールベアリングユニット インロータイプイマオコーポレーション
4,656税込5,122
1個
翌日出荷から4日以内出荷
エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションエンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
13,289税込14,618
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
小型 アルミニウム ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション小型 アルミニウム ハンドル車(加工付)イマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
BJ721 ストレートピン イマオコーポレーションBJ721 ストレートピンイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ723 ダイヤピン イマオコーポレーションBJ723 ダイヤピンイマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
QLRC リーチクランプ イマオコーポレーションQLRC リーチクランプイマオコーポレーション
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
リーチクランプの横押しタイプです。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。 RoHS指令適合製品です。
幅(mm)-高さ(mm)-取付ねじ-
SMK セルフメイクノブ イマオコーポレーションSMK セルフメイクノブイマオコーポレーション
291税込320
1個
当日出荷から4日以内出荷
市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。 高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド取付部丸穴種類丸形表面処理キャップ:光沢仕上げ材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)オレンジ色(本体)つや消しブラック
BJ720 ストレートピン イマオコーポレーションBJ720 ストレートピンイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーションBRRN ボールベアリングユニット インロータイプイマオコーポレーション
4,268税込4,695
1個
翌日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CP100 サイドクランプ イマオコーポレーションCP100 サイドクランプイマオコーポレーション
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
アルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所) イマオコーポレーションアルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所)イマオコーポレーション
4,074税込4,481
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種類2スポーク材質(本体)アルミ合金(AC4B)表面処理(本体)バフ研磨
BJ722 ダイヤピン イマオコーポレーションBJ722 ダイヤピンイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
QLSW スイングクランプ イマオコーポレーションQLSW スイングクランプイマオコーポレーション
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
レバー操作でフックが旋回しクランプ
エルゴナールドノブ(オネジ) イマオコーポレーションエルゴナールドノブ(オネジ)イマオコーポレーション
339税込373
1個
当日出荷
トラスコ品番805-6531材質ノブ:ポリアミド つや消しブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキねじ径M5×0.8ねじ長さ(mm)16外径(Φmm)21ノブ高さ(mm)18
ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回) イマオコーポレーションベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回)イマオコーポレーション
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
回転方向右回転用タイプレバー付
TAFL カンチレバーハンドル イマオコーポレーションTAFL カンチレバーハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,589税込3,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)1000RoHS指令(10物質対応)対応