カテゴリ

  • 機構部品(71)
  • メカニカル部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(24)
  • SMC(1,456)
  • 大阪魂(1,410)
  • 黒田精工(960)
  • BIGM(丸山製作所)(692)
  • エスコ(222)
  • KHK(小原歯車工業)(222)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(178)
  • ミツビシ(171)
  • RS PRO(171)
  • 岩田製作所(130)
  • ダイヤトレンド(125)
  • BUFFALO(バッファロー)(118)
  • ParkerTAIYO(117)
  • TRUSCO(116)
  • サンワサプライ(114)
  • OSG(オーエスジー)(100)
  • メディアカバーマーケット(94)
  • エレコム(91)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 45」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダ イマオコーポレーションホルダイマオコーポレーション
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
吸着パッドに接続するストレート型ホルダです。
質量(g)45
プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-16101S イマオコーポレーションプルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-16101Sイマオコーポレーション
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6L33質量(g)348タイプフェノール樹脂製L115D31D121D213D345寸法L2(mm)(±0.01):20
プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-08061S イマオコーポレーションプルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-08061Sイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W3L16.5質量(g)45タイプフェノール樹脂製L19D15D111D26.5D323寸法L2(mm)(±0.01):10
プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-16001S イマオコーポレーションプルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-16001Sイマオコーポレーション
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6L33質量(g)372タイプフェノール樹脂製L122D31D121D213D345寸法L2(mm)(±0.01):20
プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-16121S イマオコーポレーションプルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-16121Sイマオコーポレーション
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6L33質量(g)354タイプフェノール樹脂製L118D31D121D213D345寸法L2(mm)(±0.01):20
ワンタッチクランプ レバー QLSL QLSL150-RL イマオコーポレーションワンタッチクランプ レバー QLSL QLSL150-RLイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A51B20質量(g)45タイプフェノール樹脂製FM5×0.8-5LD6C13E11RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-12060 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-12060イマオコーポレーション
51,980税込57,178
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.69B65L91H47タイプフェノール樹脂製F8D45C60E35G20口金HSE-9200-SSJM12K48NM5×0.8-5LMM12×1.75-50LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)25000
外形クランプ 口金 CP121 CP121-09001 イマオコーポレーション外形クランプ 口金 CP121 CP121-09001イマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
・加工ワークに応じて金口を交換できるため、経済的です。・口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
適合【外形クランプ】CP120-09001・AMCH100-5W材質口金:A7075 アルマイト表面処理・ブルー、セルフカットワッシャー:S45C 四三酸化鉄皮膜B34H6質量(g)470F39D19C15E23G22JM5×0.8KM12×1.75(下穴Φ10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ132 BJ132-06022 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ132 BJ132-06022イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
・コンパクトなため、小スペースでクランプできます。・BJ530(フックホルダー)が用意されています。(別売)・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
B(-0.02-0.10)12L17H13.5質量(g)45タイプフェノール樹脂製F9.5D17.5C30.5E13G10J16P5K10NM6×1-35LMM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)7クランプ力(N)3500
位置決めピン ダイヤピン BJ723 BJ723-18021 イマオコーポレーション位置決めピン ダイヤピン BJ723 BJ723-18021イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】8A5.5L20質量(g)45タイプフェノール樹脂製L115D(p6)13C5MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン ストレートピン BJ720 BJ720-14001 イマオコーポレーション位置決めピン ストレートピン BJ720 BJ720-14001イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】10L38質量(g)45タイプフェノール樹脂製C4MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
サムターンクランパー 六角穴仕様 イマオコーポレーションサムターンクランパー 六角穴仕様イマオコーポレーション
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303タイプ六角穴仕様材質(ノブ)-材質(ピン)SUS304材質(スプリング)SWOSC-V相当材質(シャフト)S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0369表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
イマオ クランパー イマオコーポレーションイマオ クランパーイマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
位置決めと固定が同時に行えます。ネジ取付けタイプ テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。 テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
材質(本体)SCM440質量(g)45材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキクランプ力(N)140予圧無し色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド適合プレート厚さ(mm)8~10
クリック トルクノブ イマオコーポレーションクリック トルクノブイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(ねじ部)S45C表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
ワンタッチクランプ イマオコーポレーションワンタッチクランプイマオコーポレーション
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
ストローク(mm)1.5材質(本体)SC440質量(g)220寸法H(mm)32(±0.01)寸法D(Φmm)40材質(レバー部)S45C寸法D1(Φmm)13.5寸法d(Φmm)8(G6)寸法M(mm)M4×0.7-8L寸法d2(mm)5(F7)寸法H1(mm)24.5寸法H2(mm)10寸法M1(mm)M5×0.8表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)0.9材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラックワークの厚み公差(mm)±0.3
フランジシャンク用ノブ イマオコーポレーションフランジシャンク用ノブイマオコーポレーション
1,169税込1,286
1個
4日以内出荷
item レベリングパッド20 イマオコーポレーションitem レベリングパッド20イマオコーポレーション
519税込571
1個
5日以内出荷
質量(g)7材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ許容荷重(N)750材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
ピンホールドクランパー イマオコーポレーションピンホールドクランパーイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB2018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
クランプピン(ボールインキャッチャー用) イマオコーポレーションクランプピン(ボールインキャッチャー用)イマオコーポレーション
469税込516
1個
当日出荷
用途ボールインキャッチャー用クランプピン。仕様6mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6116質量(g)72018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ熱処理(クランプピン)焼入焼戻
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなしイマオコーポレーション
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
口金(外形クランプ用) イマオコーポレーション口金(外形クランプ用)イマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌日出荷
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
引込みクランプ イマオコーポレーション引込みクランプイマオコーポレーション
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ機構スパイラルカム カム角度4°表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
引き型トグルクランプ イマオコーポレーション引き型トグルクランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)SUM41
ラウンドチップ スクリュー イマオコーポレーションラウンドチップ スクリューイマオコーポレーション
447税込492
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
ミニクランプレバー イマオコーポレーションミニクランプレバーイマオコーポレーション
819税込901
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色レッド
ポイントチップ スクリュー イマオコーポレーションポイントチップ スクリューイマオコーポレーション
476税込524
1個
翌日出荷から5日以内出荷
先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。
材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
サイドクランプ イマオコーポレーションサイドクランプイマオコーポレーション
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から翌々日出荷
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
材質(シャフト)SCM440材質(ボルト)SCM435材質(口金)S45C材質(本体)S45C熱処理(ボルト)焼入焼戻熱処理(口金)焼入焼戻表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
クランプ レバー イマオコーポレーションクランプ レバーイマオコーポレーション
699税込769
1個
翌日出荷から5日以内出荷
エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションエンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
14,550税込16,005
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ) AMWF-BU イマオコーポレーションフレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ) AMWF-BUイマオコーポレーション
7,098税込7,808
1個
翌日出荷から8日以内出荷
エアを供給すると、クサビが上がってボールのロックが解除され、アンロック状態になります。 エアを排出するとスプリングの力でクサビが下がりボールを強く押し出してロケートブッシュを引込みます。エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 瞬時にクランプ、アンクランプの切り替えができるので、生産設備の段取り替え等に最適です。 繰り返し位置決め精度±10μm。ボールが均等にせり出し、ロケートブッシュをセンタリングしながらクランプするため、高い繰り返し位置決め精度が得られます。
材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートピン) AMWF-L-S イマオコーポレーションフレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートピン) AMWF-L-Sイマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C使用圧力(MPa)0.5材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
エアナチュラルサポーター イマオコーポレーションエアナチュラルサポーターイマオコーポレーション
24,980税込27,478
1個
当日出荷
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
使用圧力(MPa)0.3~1材質(クランプシャフト)S45C材質(シャフト)SK95材質(本体)アルミ合金(A5052)熱処理(シャフト)焼入焼戻表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(本体)アルマイト表面処理
アルミニウム 安全 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーションアルミニウム 安全 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)イマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
当日出荷から6日以内出荷
アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはSFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
種類ソリッド材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
T バー ノブ イマオコーポレーションT バー ノブイマオコーポレーション
1,552税込1,707
1個
翌日出荷から11日以内出荷
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)イマオコーポレーション
136税込150特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ロング六角ナット イマオコーポレーションロング六角ナットイマオコーポレーション(13件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
ローラーボルト イマオコーポレーションローラーボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
ローラーピン(偏心) イマオコーポレーションローラーピン(偏心)イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄皮膜