19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100 許容荷重(N)3000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ レベリング パッド
タイプスチール製 材質(ねじ部)STKM13C 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(パッド)ポリアミド 色(パッド)つや消しブラック
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーションアースナット
付属品六角穴付き止めネジM6×1-12L1本 材質(本体)スチール 質量(g)3 表面処理(本体)亜鉛三価クロメート
1個
349 税込384
3日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドチップ スクリュー
球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
材質(本体)S45CF 材質(チップ)SKS93 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜 硬度(チップ)HRC54~58
1個
447 税込492
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションラバーグルーブカバー6
材質(本体)NBR(ニトリルゴム) 質量(g/m)119 硬度(本体)ショアA80
1個ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンドコネクター6
材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(本体)塗装
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションポイントチップ スクリュー
先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。
材質(本体)S45CF 材質(チップ)SKS93 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜 硬度(チップ)HRC54~58
1個
476 税込524
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ プロファイル 40×40-180°
付属品エッジプロファイル19×11.5(EPL1911N)必要長さ2本、六角穴付きボルトM6×1-16L.(200mmピッチ穴加工分) 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)2560/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)8.38 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)13 断面2次モーメントly(cm4)11.4
1本(3m)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションオートマティックジョイント6
付属品Tナット6ST(品番L6-TST5)1個、六角穴付きボルトM5×0.8-35L1本 材質(本体)スチール 質量(g)17.7 締付トルク(N・m)8 許容荷重(N)400 表面処理(本体)亜鉛三価クロメート
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ プロファイル 6 30×30
付属品エッジプロファイル615×8(L6-EPL158N)必要長さ1本、六角穴付きボルトM4×0.7-12L(150mmピッチ穴加工分) 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)1270/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)4.14 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)3.54 断面2次モーメントly(cm4)3.2
1本(3m)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションブラケット6ZN
材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(キャップ)ブラック 色(本体)グレー
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さなボディで高い保持力。 エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
材質(本体)アルミ合金(A5052) 使用圧力(MPa)0.4~0.7 表面処理(本体)アルマイト表面処理 材質(シャフト)S45C 材質(ピストン)アルミ合金(A5056) 材質(クランプロッド)S45C 表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ 表面処理(クランプロッド)無電解ニッケルメッキ 表面処理(ピストン)アルマイト表面処理
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品六角穴付きボルトM6×1-50L1本、溝カバー2個 材質(本体)スチール 質量(g)40 締付トルク(N・m)14 引張荷重(N)150 表面処理(本体)亜鉛三価クロメート 材質(溝カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

イマオコーポレーションエアナチュラルサポーター
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
使用圧力(MPa)0.3~1 材質(クランプシャフト)S45C 材質(シャフト)SK95 材質(本体)アルミ合金(A5052) 熱処理(シャフト)焼入焼戻 表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ 表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションC型スライドローラユニット6
付属品六角穴付きサラボルトM6×1-12L2本、エンドキャップ(L6-ECPC6129)1組 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)209 表面処理(本体)アルマイト表面処理 材質(ローラ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

イマオコーポレーション安全ホイストリング
横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前後) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。
材質(本体)SCM440 質量(g)150 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
239,800 税込263,780
70日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)