34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
1個
291 税込320
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップ
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
776 税込854
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルエッジクランプ
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L) タイプ軽荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
233 税込256
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工具(六角レンチ)不要。 クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーション回転グリップ RG・RGS・RGPA
RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
使用温度範囲(℃)RG/RGS:-20~110・RGPA/RGPA-SUS:-20~90 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
1個
912 税込1,003
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションBA バランスハンドル
下穴加工済み カウンターウエイトの完全なバランス ガラス繊維添加で材質強度をアップ 握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
1個
4,850 税込5,335
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(長尺 クサビ)
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
材質(クサビ)SUM24L 長さ(mm)508
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(長尺 本体)
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)508 材質(本体)A7075
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】6 d10.5 質量(g)598 タイプフェノール樹脂製 d16.6 MM6×1 適合型式MBDE06LB
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】6 d10.5 H19 質量(g)167 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】20.3 L216.1 d16.6 H29.5 H119.1 MM6×1 許容締付トルク(N・m)14.3 クランプ力(N)6600
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。 六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)190.5 材質(クサビ)SUM24L
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。 六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)190.5 材質(本体)A7075
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションBG バーグリップ
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
タイプメネジ 材質(グリップ)ポリプロピレン 色(握り)ブラック
1個
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5 その他【Lf】6 d10.5 H19.1 質量(g)186 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】40.3 L26.6 L316.1 d16.6 H19.4 MM6×1 許容締付トルク(N・m)14.3 クランプ力(N)6600 d24.4 適合型式【ロッキングプレート】MBDE04-LP
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5 その他【Lf】6 d10.5 質量(g)227 タイプフェノール樹脂製 d16.6 MM6×1 d24.4 適合型式MBDES06LB
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】20.3 B19 H13.5 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 F9.5 D23.8 C19.1 E16.1 GM6×1 J5 許容締付力(N)14.3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)6600
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・本体をセルフカットする場合、別売りのロッキングプレートをご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】40.3 B19.1 LM4 H13.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 F6.6 D16.1 C23.9 E9.4 G15.9 J5 KM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)14.3 クランプ力(N)6600 適合型式【ロッキングプレート】MBDE06-LP
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・本体をセルフカットする場合、別売りのロッキングプレートをご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】106.6 B50.8 LM6 H29 質量(g)930 タイプフェノール樹脂製 F20.3 D41.3 C63.5 E25.4 G41.3 J9 KM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)74.6 クランプ力(N)26000 適合型式【ロッキングプレート】MBDE16-LP
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】11【Hタップ穴使用時】11 その他【GA】:(最小)10、(最大)4 A【最小】20【最大】25 B22 質量(g)22 タイプフェノール樹脂製 F1 D15 C11 E4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)6 クランプ力(N)6000 適合ボルト【T溝穴使用時】M5-15L【タップ穴使用時】M5-15L
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

イマオコーポレーションOG オーバルグリップ
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
214 税込235
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イマオコーポレーションAK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ)
クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

イマオコーポレーション内径クランプ IDクランプ MBID MBID06
エコ商品
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】23.1【M1】M3【θ】120° W5 L11.2 H24.9 タイプフェノール樹脂製 L16 D(0/-0.05)31.5 D114.2 H215 D212.2 H119 N3 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)8.4 許容締付トルク(N・m)17
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

イマオコーポレーション内径クランプ IDクランプ MBID MBID16C
エコ商品
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】92.6【M1】M6【θ】120° W14 L19.3 H45.5 タイプフェノール樹脂製 L114 D(0/-0.05)107.5 D177.7 H232.3 D229.3 H137.6 N3 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)44 許容締付トルク(N・m)280
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

イマオコーポレーション内径クランプ IDクランプ MBID MBID16D
エコ商品
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】118.1【M1】M6【θ】120° W14 L19.3 H45.5 タイプフェノール樹脂製 L114 D(0/-0.05)132.9 D1103 H232.3 D229.3 H137.6 N3 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)44 許容締付トルク(N・m)280
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303 タイプ軽荷重用 材質(コイルバネ)SUS302WPA 硬度(ボール)HRC55
1個
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションツインスポークハンドル車
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ツインスポーク 使用温度範囲(℃)0~80 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
1,397 税込1,537
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

イマオコーポレーションEDH エンプラディスクハンドル車
折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。 耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 下穴加工済みです。 センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ディスク 使用温度範囲(℃)0~80 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)つや消しブラック 色(握り)つや消しブラック
1個
2,425 税込2,668
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303 タイプ重荷重用 材質(コイルバネ)SUS302WPA 硬度(ボール)HRC55
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションツインスポークハンドル車 NTWN・TWN
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 TWN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっています。 NTWNタイプには握り取付け用メネジがありません。 ハンドル車外径125~200のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、アルミニウム(つや消しシルバー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜 材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック 寸法M- 材質(ボスキャップ)色指定なし/ハンドル車径80~300:アルミニウム(A3104)つや消しシルバー・色指定なし/ハンドル車径375:ポリエステル光沢仕上げグレー・色指定:ポリアミド 材質(握り)TWN/TWN-F:ポリアミドつや消しブラック・TWN-G:ポリプロピレン熱可塑性エラストマー(TPE)被覆つや消しブラック
1個
2,561 税込2,817
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラディスクハンドル車 EDHN
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップ(はめ込み)で簡単にカバーできます。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 EDHN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっておりハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 ハンドル車外径125~175のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、ポリアセタール(ライトグレー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜 材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック 材質(ボスキャップ)EDHN80F:ポリプロピレンつや消しブラック・色指定なし:ポリアセタールライトグレー・色指定:ポリプロピレン 材質(握り)ポリアミドつや消しブラック
1個
3,589 税込3,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)