313件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
d8.5 H12 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D15 D110 H14
1個
499 税込549
4日以内出荷

・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUS W7 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 D12 H24.5 H117 MM6×1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-16
RoHS
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数18 A16 W16 B4 L16 H41 質量(g)27 タイプフェノール樹脂製 D67 S29 D112 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-25
RoHS
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数18 A16 W16 B4 L25 H41 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 D67 S29 D112 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T16 L32 H54 質量(g)18 D34 H171 寸法T1(mm)12 MM12×1.75 最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)22
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T16 L32 H54 質量(g)18 D34 H171 寸法T1(mm)12 MM12×1.25 最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)22
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)520 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)80 寸法d(mm)12 寸法L1(mm)60 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)50 寸法P(mm)32 寸法M(mm)M6 寸法H1(mm)41 H(mm)50 適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:12 保持トルク(N・m)9 スライド荷重(N)800
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
材質(本体)SUS316L、研磨仕上 材質(取付部)SUS316L
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーション角型Tハンドル TH-N TH40N-20
RoHS
・ネジサイズ M6~M12。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
A13 W13 L20 H30 質量(g)17 タイプフェノール樹脂製 D40 S20 取付部オネジ MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック 材質(本体)ポリエチレン
1袋(20個)
特価
485 税込534
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ貫通 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
282 税込310
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質(本体)SPCC 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SPCC 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (548種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ 種類丸形 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303 材質(ピン)SUS304
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
1個
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 レバー色つや消しブラック
1個
476 税込524
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A15 B12 質量(g)15 D6 EM6×1 寸法C(mm)(-0.2-0.6)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷

DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
1個
特価
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
1個
特価
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類朝顔 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 表面処理(本体)バフ研磨
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔 その他握りは別売品です。 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 取付穴あり スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ746 スラストパッド付きボルト
RoHS
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


イマオコーポレーションBJ610・BJ611 タイロッドボルト
RoHS
ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
619 税込681
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
1個
466 税込513
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付部おねじ 種類特殊形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)つや消しブラック
1個
272 税込299
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 スライド荷重(N)220 レバー荷重(N)80
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションLKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303 種類丸形 色(本体)シルバー
1個
699 税込769
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド 取付部めねじ 種類ウイング形
1個
418 税込460
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

イマオコーポレーションラバー プロテクション キャップ
六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
色(本体)ブラック 硬度(本体)ショアA70
1個
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(C3604B) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック
1個
330 税込363
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 材質(ワッシャー)SCM435 材質(口金)SNCM439 表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 硬度(口金)HRC33~39
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションAGS アーチグリップ
AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法L(mm)- 寸法L1(mm)- 寸法L2(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法Lr(mm)- 寸法R(Φmm)- 寸法Lc(mm)-
1個
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

関連キーワード