カテゴリ

  • 機構部品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(15)
  • 大阪魂(464)
  • Panasonic(パナソニック)(301)
  • SMC(232)
  • Puig (プーチ)(150)
  • RS PRO(145)
  • BIGM(丸山製作所)(112)
  • IKO(日本トムソン)(104)
  • エスコ(93)
  • SKF(日本エスケイエフ)(90)
  • KHK(小原歯車工業)(72)
  • omron(オムロン)(67)
  • KTM(58)
  • SHIMANO(シマノ)(44)
  • サンエス(36)
  • TRUSCO(36)
  • 三菱電機(35)
  • ダイヤトレンド(35)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 120」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-06501 イマオコーポレーション外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-06501イマオコーポレーション
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
R25B57L19H12タイプフェノール樹脂製F70D47C10S8E39G(g6)28J(h6)6P(±0.02)26K5N(P.C.D)42Q(±0.01)32MM6RoHS指令(10物質対応)対応
CP120 外形クランプ イマオコーポレーションCP120 外形クランプイマオコーポレーション
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーションKCL・KCL-SUS カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,417税込1,559
1個
当日出荷から31日以内出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーションエンプラ レベリング パッドイマオコーポレーション
117税込129
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
NDX・SDX専用ナット イマオコーポレーションNDX・SDX専用ナットイマオコーポレーション
117税込129
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNDX(ナット)
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
クサビロッククランパー イマオコーポレーションクサビロッククランパーイマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。
材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
エンプラレベリングパッド ELP イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド ELPイマオコーポレーション
117税込129
1個
当日出荷から13日以内出荷
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
口金(外形クランプ用) イマオコーポレーション口金(外形クランプ用)イマオコーポレーション
42,980税込47,278
1個
当日出荷から翌日出荷
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
アングルタイトナー(オートテンション型) イマオコーポレーションアングルタイトナー(オートテンション型)イマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLSイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,417税込1,559
1個
翌日出荷から31日以内出荷
クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303
SRH2 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーションSRH2 ステンレスラウンドハンドルイマオコーポレーション
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
クランプ&ストッパー ストップボルト BJ214 BJ214-12001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ストップボルト BJ214 BJ214-12001イマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B21HM10×1.5質量(g)120タイプフェノール樹脂製F9D15C11E24GM12×1.75JM6×1-20LRoHS指令(10物質対応)対応
AG1・AG2 アーチグリップ イマオコーポレーションAG1・AG2 アーチグリップイマオコーポレーション
1,727税込1,900
1個
当日出荷から3日以内出荷
AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
許容荷重(N)1000
SHK デジタルダイアルハンドル車 イマオコーポレーションSHK デジタルダイアルハンドル車イマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌日出荷
握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル寸法D(Φmm)95材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP イマオコーポレーションクランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSPイマオコーポレーション
534税込587
1個
当日出荷から4日以内出荷
パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
形式HSSB
外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-03201 イマオコーポレーション外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-03201イマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
・小径のため小物ワークに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
d7.4W5H42タイプフェノール樹脂製D51H35d14.5H210H132P21.5H414寸法D(mm)2(g7)25D47寸法Dp(mm)43寸法H5(mm)18MM6×1-25Ld25
ナチュラルサポーター コンパクトワークサポーター BJ360 BJ360-12001 イマオコーポレーションナチュラルサポーター コンパクトワークサポーター BJ360 BJ360-12001イマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B10L22.3HM12×1.75質量(g)150タイプフェノール樹脂製F24D6C25E4G19JM6×1-25LK24MM4×0.7-6LRoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)1.8~3.0保持力(N)400
位置決めピン フラットキー BJ712 BJ712-20022 イマオコーポレーション位置決めピン フラットキー BJ712 BJ712-20022イマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
L22H10質量(g)30タイプフェノール樹脂製H13.5MM6RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン フラットキー BJ712 BJ712-22032 イマオコーポレーション位置決めピン フラットキー BJ712 BJ712-22032イマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
L32H12質量(g)60タイプフェノール樹脂製H15.5MM6RoHS指令(10物質対応)対応
SRH4 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーションSRH4 ステンレスラウンドハンドルイマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
脚部がトランペットスタイルの為、埃等が溜まりませんので清掃が容易に行えます。 衛生的な環境での使用に最適です。
許容荷重(N)1000
AG3 アーチグリップ イマオコーポレーションAG3 アーチグリップイマオコーポレーション
6,790税込7,469
1個
4日以内出荷
許容荷重(N)1000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-12060 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-12060イマオコーポレーション
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R113TM6×1-12LB32L20H4.5タイプフェノール樹脂製F5D21C60SM12×1.75-30LE30G21J40~48P21K20N8M13RoHS指令(10物質対応)対応
外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-06501 イマオコーポレーション外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-06501イマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
・外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
適合【外形クランプ】CP120-06501B(±0.01)63H42質量(g)910タイプフェノール樹脂製F(H7)28D30C38E(±0.01)8G13JM6×1 深さ12RoHS指令(10物質対応)対応
オートローテーションタイトナー TC-PXP イマオコーポレーションオートローテーションタイトナー TC-PXPイマオコーポレーション
9,700税込10,670
1個
4日以内出荷
構造と使用が簡単で、高い弾性により衝撃や振動を吸収します。 騒音(接触する部品が無い)や汚染(潤滑油が無く摩耗が少ない)といった問題を恒久的に排除しランニングコストを削減します。 防錆に優れています。 ボルトにより機械部品に取付けて使用が可能です。
材質【弾性体】アルミ(A6060)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)寸法M1(mm)M6×1 深さ15L
カムレバー(オネジ) KCLF・KCLFS イマオコーポレーションカムレバー(オネジ) KCLF・KCLFSイマオコーポレーション
2,619税込2,881
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
タイプオネジ固定材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装取付部おねじ材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303材質(ワッシャー)SUS303材質(オネジ)SUS303
外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-03201 イマオコーポレーション外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-03201イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
T3.5d7.4W50L40H42タイプフェノール樹脂製D7H35寸法d(mm)2(H7)5d14.5H210H132P25H418寸法P1(mm)42MM6×1-25LW35
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションデジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
握りはRG型の回転握りを使用しています。
材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
CP122 旋盤用アダプター イマオコーポレーションCP122 旋盤用アダプターイマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ214 ストップボルト イマオコーポレーションBJ214 ストップボルトイマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
当日出荷
低い位置でのストッパーとしてご使用ください。
材質S45C表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
ツインスポークハンドル車 NTWN・TWN イマオコーポレーションツインスポークハンドル車 NTWN・TWNイマオコーポレーション
7,566税込8,323
1個
7日以内出荷
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 TWN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっています。 NTWNタイプには握り取付け用メネジがありません。 ハンドル車外径125~200のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、アルミニウム(つや消しシルバー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック寸法M-材質(ボスキャップ)色指定なし/ハンドル車径80~300:アルミニウム(A3104)つや消しシルバー・色指定なし/ハンドル車径375:ポリエステル光沢仕上げグレー・色指定:ポリアミド材質(握り)TWN/TWN-F:ポリアミドつや消しブラック・TWN-G:ポリプロピレン熱可塑性エラストマー(TPE)被覆つや消しブラック