296件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-16
エコ商品
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数18 A16 W16 B4 L16 H41 質量(g)27 タイプフェノール樹脂製 D67 S29 D112 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

イマオコーポレーショントグルクランプ ラバースクリューパッド RPP RPP-M6
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
H13.7 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製 D16 D110.3 D210.8 H12 寸法Lf(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
4日以内出荷

イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-25
エコ商品
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数18 A16 W16 B4 L25 H41 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 D67 S29 D112 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

イマオコーポレーションアーチ グリップ
仕様- タイプオネジ 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 寸法L1(mm)- 寸法A(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法C(mm)- 寸法L2(mm)- 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法J(Φmm)- 寸法Lr(mm)- 寸法R(Φmm)- 寸法Lc(mm)- 色(グリップ)ブラック
1個
1,009 税込1,110
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUS W5 質量(g)5 タイプフェノール樹脂製 D9 H24 H116 MM6×1
1個
1,598 税込1,758
欠品中

イマオコーポレーション内径クランプ IDクランプ MBID MBID16C
エコ商品
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】92.6【M1】M6【θ】120° W14 L19.3 H45.5 タイプフェノール樹脂製 L114 D(0/-0.05)107.5 D177.7 H232.3 D229.3 H137.6 N3 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)44 許容締付トルク(N・m)280
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

イマオコーポレーション内径クランプ IDクランプ MBID MBID16D
エコ商品
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】118.1【M1】M6【θ】120° W14 L19.3 H45.5 タイプフェノール樹脂製 L114 D(0/-0.05)132.9 D1103 H232.3 D229.3 H137.6 N3 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)44 許容締付トルク(N・m)280
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・本体をセルフカットする場合、別売りのロッキングプレートをご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】106.6 B50.8 LM6 H29 質量(g)930 タイプフェノール樹脂製 F20.3 D41.3 C63.5 E25.4 G41.3 J9 KM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)74.6 クランプ力(N)26000 適合型式【ロッキングプレート】MBDE16-LP
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
質量(g)300 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)40 寸法d(mm)16 寸法L1(mm)15 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)63 寸法P(mm)45 寸法M(mm)M6 寸法H1(mm)33.5 H(mm)40 適合シャフト径(Φmm)h11:16 保持トルク(N・m)0.7 スライド荷重(N)80
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色シルバー
1個
1,203 税込1,323
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック 材質(本体)ポリエチレン
1袋(20個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
1,572 税込1,729
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUS W5 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製 D9 H24 H116 MM5×0.8
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
747 税込822
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

イマオコーポレーションアイドラーピン PID PID1012
・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。
質量(g)34 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)41.5 寸法L1(mm)11.5 寸法A(mm)9 寸法D(mm)10 寸法B(mm)29.5 寸法D1(mm)16 寸法L2(mm)12 寸法W(mm)13 寸法L3(mm)9 寸法M(mm)M10×1.5 寸法M1(mm)M6×1
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

イマオコーポレーションアイドラーピン PID PID1006
・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。
質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)36 寸法L1(mm)6 寸法A(mm)9 寸法D(mm)10 寸法B(mm)24 寸法D1(mm)16 寸法L2(mm)12 寸法W(mm)13 寸法L3(mm)9 寸法M(mm)M10×1.5 寸法M1(mm)M6×1
1個
869 税込956
翌々日出荷

RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
175 税込193
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付 材質(本体)SUM22 タイプ固定握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端めねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100 許容荷重(N)3000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
262 税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450 表面処理(本体)防錆油塗布
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

タイプメネジ 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 色(握り)ブラック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-06010
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A15 B12 質量(g)15 D6 EM6×1 寸法C(mm)(-0.2-0.6)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷


ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め 硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60 材質(ボール)SUJ2
1個
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
1個
883 税込971
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握り
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔 その他握りは別売品です。 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 取付穴あり スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 レバー色つや消しブラック
1個
476 税込524
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

迅速な締付けが可能です。
材質(本体)SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜 熱処理焼入焼戻 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130 寸法H(mm)- 寸法S(mm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法W(mm)- ねじ径M- 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック 寸法Lf(mm)- 材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
767 税込844
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式片端めねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)