カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
    • 六角ボルト(1)
  • 機構部品(146)
  • メカニカル部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 梱包用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(145)
  • 大阪魂(2,653)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
  • ボサード(10)
  • SMC(533)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(331)
  • 廣杉計器(191)
  • RS PRO(157)
  • 岩田製作所(135)
  • TRUSCO(118)
  • KHK(小原歯車工業)(87)
  • 日産ネジ(77)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(74)
  • 八幡ねじ(74)
  • IKO(日本トムソン)(73)
  • 三興マテリアルサプライ(70)
  • 三木プーリ(69)
  • アサ電子工業(51)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8(1)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M6(35)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鉄すべて(4)
  • S45C(3)
  • SUM43(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(1)
1
表面処理
  • 焼入焼戻黒染め(1)
焼入焼戻黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 16mm」の検索結果

関連キーワード
166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼製握り イマオコーポレーション鋼製握りイマオコーポレーション(8件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
フルートノブ(タップ通しタイプ) イマオコーポレーションフルートノブ(タップ通しタイプ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
282税込310
1個
当日出荷
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
オイルプラグ イマオコーポレーションオイルプラグイマオコーポレーション(5件のレビュー)
185税込204
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
角パイプ用 エンドキャップ イマオコーポレーション角パイプ用 エンドキャップイマオコーポレーション(11件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100許容荷重(N)3000色(本体)つや消しブラック表面処理(ナット)亜鉛メッキ
ボールスクリュー イマオコーポレーションボールスクリューイマオコーポレーション(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーションSC・OC ストレートクランク、オフセットクランクイマオコーポレーション(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から8日以内出荷
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
アイドラーピン イマオコーポレーションアイドラーピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
829税込912特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
バーグリップ イマオコーポレーションバーグリップイマオコーポレーション(9件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
タイプメネジ材質(グリップ)ポリプロピレン材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)色(握り)ブラック
ALV アルミ朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーションALV アルミ朝顔型ハンドル車イマオコーポレーション(4件のレビュー)
2,425税込2,668特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握りイマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
当日出荷
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ローラーボルト イマオコーポレーションローラーボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
早締めナット イマオコーポレーション早締めナットイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
迅速な締付けが可能です。
材質(本体)SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車イマオコーポレーション(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔その他握りは別売品です。タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり取付穴ありスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
ローラーピン イマオコーポレーションローラーピンイマオコーポレーション(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(JIS型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン種別おねじ付タイプ回転握り耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
角型Tハンドル イマオコーポレーション角型Tハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
767税込844
1個
当日出荷
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)-寸法S(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法W(mm)-ねじ径M-耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック寸法Lf(mm)-材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
476税込524
1個
当日出荷から51日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
PKN ピックドノブ イマオコーポレーションPKN ピックドノブイマオコーポレーション(4件のレビュー)
427税込470
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
サーキュラーウィンドー イマオコーポレーションサーキュラーウィンドーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーションBSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
ロングナールドノブ(メネジタイプ) イマオコーポレーションロングナールドノブ(メネジタイプ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(C3604B)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック
アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーションアルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)イマオコーポレーション
6,790税込7,469
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類朝顔材質(本体)アルミ合金(AC4B)表面処理(本体)バフ研磨
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
427税込470
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り イマオコーポレーションALG アルミ固定握り、アルミ回転握りイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
スピンロック イマオコーポレーションスピンロックイマオコーポレーション
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽いノブ操作で確実にロックします。
用途シートカッターの回転方向の動きを固定。2018年トラスコ掲載ページ2 0374
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーションLS ロッキングキー(オネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
272税込299
1個
当日出荷から15日以内出荷
SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部おねじ種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
ウイングノブ イマオコーポレーションウイングノブイマオコーポレーション
259税込285特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
EKK エルゴナールドノブ イマオコーポレーションEKK エルゴナールドノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
282税込310
1個
当日出荷から4日以内出荷
ローラーピン(同心) イマオコーポレーションローラーピン(同心)イマオコーポレーション
939税込1,033
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
安全アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドルイマオコーポレーション
1,572税込1,729特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
使用温度範囲(℃)-30~130ハンドル色つや消しブラック色(キャップ)ブラック
OG オーバルグリップ イマオコーポレーションOG オーバルグリップイマオコーポレーション
214税込235
1個
当日出荷から4日以内出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
セルフメイク フルートノブ イマオコーポレーションセルフメイク フルートノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
495税込545
1個
当日出荷から4日以内出荷
市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴種類丸形材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(キャップ)グレー色(本体)つや消しブラック
BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーションBCR・BCF ボールキャップスクリューイマオコーポレーション
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
BSTCA・BSUCA ボールプランジャー(キャップタイプ) イマオコーポレーションBSTCA・BSUCA ボールプランジャー(キャップタイプ)イマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーションTPEダンパー (アキシアル)イマオコーポレーション
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
262税込288
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじの呼びM6材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法EM6×1色(本体)ブラック
ロングナールドノブ(オネジタイプ) イマオコーポレーションロングナールドノブ(オネジタイプ)イマオコーポレーション
301税込331
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)ブラック