250件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A51 B34.9 L20.6 H7.9 タイプフェノール樹脂製 F6.3 D6.5 C38.1 E17.5 G11.1 J22.2 K30
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A51 B34.9 L38.1 H7.9 タイプフェノール樹脂製 F6.3 D6.5 C38.1 E17.5 G11.1 J22.2 P0.4 K33.3 N30 M9.5
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-25
エコ商品
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数18 A16 W16 B4 L25 H41 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 D67 S29 D112 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ プロファイル 6 30×30
付属品エッジプロファイル615×8(L6-EPL158N)必要長さ1本、六角穴付きボルトM4×0.7-12L(150mmピッチ穴加工分) 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)1270/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)4.14 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)3.54 断面2次モーメントly(cm4)3.2
1本(3m)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L35 H23 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 D32 S11 D119 材質(ねじ部)SUS製 MM6×1 ねじの呼びM6
1個
899 税込989
翌々日出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L20 H23 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製 D32 S11 D119 材質(ねじ部)SUS製 MM6×1 ねじの呼びM6
1個
899 税込989
翌々日出荷

・下押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
R5.3 A20 B8 L32.5 H42 タイプフェノール樹脂製 F12 D48.5 C22.5 E98 G6 J30 K10 寸法P(mm)max.:158 N6.4 Q53 M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

・下押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
R5.3 A20 B8 L32.5 H42 タイプフェノール樹脂製 F12 D48.5 C22.5 E98 G6 J30 K10 寸法P(mm)max.:158 N6.4 Q53 M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度ショアA55±5 接続方式片端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色シルバー
1個
1,203 税込1,323
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
136 税込150
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

イマオコーポレーション角型Tハンドル TH-N TH40N-20
エコ商品
・ネジサイズ M6~M12。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
A13 W13 L20 H30 質量(g)17 タイプフェノール樹脂製 D40 S20 取付部オネジ MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ貫通 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,572 税込1,729
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端めねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
175 税込193
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
747 税込822
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100 許容荷重(N)3000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
262 税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプメネジ 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 色(握り)ブラック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。 仕様シングルエンド型 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
1個
883 税込971
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
330 税込363
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130 寸法H(mm)- 寸法S(mm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法W(mm)- ねじ径M- 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック 寸法Lf(mm)- 材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
767 税込844
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435 表面処理(本体)四三価鉄皮膜 材質(パッド)ポリウレタン 硬度(本体)HRC33~39 硬度(パッド)ショアA90 色(パッド)オレンジ
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L
1個
311 税込342
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,417 税込1,559
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 レバー色つや消しブラック
1個
476 税込524
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (548種類の商品があります)

旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔 その他握りは別売品です。 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 取付穴あり スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
329 税込362
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式片端めねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
1個
特価
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イマオコーポレーションSB-SUS ステンレス握り玉
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質(本体)SUS304
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,300 税込1,430
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)