118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付 材質(本体)SUM22 タイプ固定握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
524 税込576
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
特価
747 税込822
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)


チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。 仕様シングルエンド型 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (548種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
RoHS
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜 熱処理焼入焼戻 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
988 税込1,087
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔 その他握りは別売品です。 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 取付穴あり スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。 仕様シングルエンド・ロング型 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
621 税込683
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
1個
特価
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


種類朝顔 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 表面処理(本体)バフ研磨
1個
特価
8,298 税込9,128
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ レベリング パッド
タイプスチール製 材質(ねじ部)STKM13C 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(パッド)ポリアミド 色(パッド)つや消しブラック
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。 種類チェーンボルト・ターンバックル 硬度HRC33~39 仕様ダブルエンド型
1個
1,562 税込1,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーション鋼製握り、鋼製回転握り RA
材質(本体)SUM22、硬質クロムメッキ 質量(g)45 ねじ寸法M6×1
1個
909 税込1,000
当日出荷

1個
939 税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションTPEダンパー (アキシアル)
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形 使用温度範囲(℃)-40~49 接続方式丸穴 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE) 特性耐久性/弾性 適合用途防振
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 スライド荷重(N)220 レバー荷重(N)80
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,630 税込1,793
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ132 フッククランプ
コンパクトなため、小スペースでクランプできます。 独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションチェーンナット
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
1個
767 税込844
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションエアナチュラルサポーター
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
使用圧力(MPa)0.3~1 材質(クランプシャフト)S45C 材質(シャフト)SK95 材質(本体)アルミ合金(A5052) 熱処理(シャフト)焼入焼戻 表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ 表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションELK エルゴセブンロブノブ
人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イマオコーポレーションAGR アーチグリップ
握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
854 税込939
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーション口金(外形クランプ用)
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個 色(口金)ブルー 材質(口金)A7075 材質(セルフカットワッシャー)S45C 表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,552 税込1,707
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

イマオコーポレーションEAG エルゴアーチグリップ
握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
1個
941 税込1,035
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(ねじ部)SUS303
1個
2,037 税込2,241
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


イマオコーポレーションRD2 ラウンドアルミハンドル
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)10 全高(mm)45 許容荷重(N)500 表面処理(本体)アルマイト塗装
1個
3,977 税込4,375
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,813 税込3,094
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションクリック トルクノブ
材質(ねじ部)S45C 表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションポイントチップ スクリュー
先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。
材質(本体)S45CF 材質(チップ)SKS93 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜 硬度(チップ)HRC54~58
1個
476 税込524
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションアイドラーシャフト
セットカラーは任意の位置に動かし、六角穴付き止めネジ2本にて固定できます。 グリス給油できます。
材質(本体)S55C・高周波焼入
1個
3,104 税込3,414
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 ボルトで簡単に取り付けできます。 手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。 エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル) 使用圧力(MPa)0.3~0.7 材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理 材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)