カテゴリ

  • 機構部品(213)
    • クランピング冶具(24)
  • メカニカル部品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(58)
  • 大阪魂(6,089)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(53)
  • エスコ(1,097)
  • 廣杉計器(320)
  • 三星産業貿易(77)
  • StarTech.com(58)
  • ANEX(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(351)
  • TRUSCO(415)
  • ハリケーン(9)
  • RS PRO(675)
  • SMC(322)
  • 水本機械製作所(205)
  • AMPHENOL(205)
  • 八幡ねじ(196)
  • KHK(小原歯車工業)(186)
  • OSG(オーエスジー)(183)
  • アイゼン(175)
ねじの呼び
  • M6(141)
  • M10(2)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS303(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂(14)
  • 鉄すべて(5)
  • S45C(1)
  • SCM440(1)
  • SUM22L(1)
  • SUM43(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6ねじ」の検索結果

関連キーワード
252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレス イマオコーポレーションナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレスイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM63N イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM63Nイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R19A50.5B48H45タイプフェノール樹脂製F11D63.5C10.5寸法H(mm)フランジ付き:57.5フランジフランジ付きE16D126寸法d(mm)(H7)12d16寸法Lf(mm)30寸法D3(mm)フランジ付き:77.5MM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF63N イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF63Nイマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R19A50.5B48H45タイプフェノール樹脂製F11D63.5C10.5寸法H(mm)フランジ付き:57.5フランジフランジ付きE16D126寸法d(mm)(H7)12寸法Lf(mm)30寸法D3(mm)フランジ付き:77.5MM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP63N イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP63Nイマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R19A50.5B48H45タイプフェノール樹脂製F11D63.5C10.5寸法H(mm)フランジ付き:57.5フランジフランジ付きE16D126寸法d(mm)(H7)12d16寸法Lf(mm)30寸法D3(mm)フランジ付き:77.5MM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK63N イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK63Nイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R19A50.5B48H45タイプフェノール樹脂製F11D63.5C10.5フランジフランジなしE16D126寸法d(mm)(H7)12寸法Lf(mm)30MM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ(オネジ) FTK FTK20-25 イマオコーポレーションフルートノブ(オネジ) FTK FTK20-25イマオコーポレーション
259税込285
1個
翌々日出荷
・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
L25H16質量(g)13タイプフェノール樹脂製D20S6D111.5d111材質(ねじ部)スチールMM6×1ねじの呼びM6
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-35-SUS イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-35-SUSイマオコーポレーション
899税込989
1個
翌々日出荷
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L35H23質量(g)25タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)SUS製MM6×1ねじの呼びM6
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-20-SUS イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-20-SUSイマオコーポレーション
899税込989
1個
翌々日出荷
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L20H23質量(g)20タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)SUS製MM6×1ねじの呼びM6
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0612-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0612-SUSイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H12質量(g)10適合ツールHDM6寸法M(mm)(内ネジ)M6×1本数キー:2寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0610 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0610イマオコーポレーション
659税込725
1個
翌日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H10質量(g)10適合ツールTWM6寸法M(mm)(内ネジ)M6×1本数キー:2寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12F-54 イマオコーポレーションボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12F-54イマオコーポレーション
969税込1,066
1個
4日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°材質フェノール樹脂T16L32H54質量(g)18D34H171寸法T1(mm)12MM12×1.25最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)22
ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12-54 イマオコーポレーションボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12-54イマオコーポレーション
969税込1,066
1個
4日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°材質フェノール樹脂T16L32H54質量(g)18D34H171寸法T1(mm)12MM12×1.75最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)22
ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0834-M6-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0834-M6-SUSイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
当日出荷
・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUSW7質量(g)8タイプフェノール樹脂製D12H24.5H117MM6×1
ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M6-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M6-SUSイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷
・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)5タイプフェノール樹脂製D9H24H116MM6×1
ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M5-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M5-SUSイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)4タイプフェノール樹脂製D9H24H116MM5×0.8
角型Tハンドル TH-N TH40N-20 イマオコーポレーション角型Tハンドル TH-N TH40N-20イマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷
・ネジサイズ M6~M12。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
A13W13L20H30質量(g)17タイプフェノール樹脂製D40S20取付部オネジMM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
クロスノブ CK CK80T イマオコーポレーションクロスノブ CK CK80Tイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)H50質量(g)490タイプフェノール樹脂製D80S28D135めねじサイズLf:30、M:6×2RoHS指令(10物質対応)対応
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9252 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9252イマオコーポレーション
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)12質量(g)53タイプフェノール樹脂製MM6×1ねじサイズM6
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9250 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9250イマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)10質量(g)47タイプフェノール樹脂製MM6×1ねじサイズM6
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9160 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9160イマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)10質量(g)17タイプフェノール樹脂製MM6×1ねじサイズM6
ワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-252 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-252イマオコーポレーション
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)12質量(g)40タイプフェノール樹脂製H16MM6×1ねじサイズM6
ワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-250 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-250イマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
予約販売
A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)10質量(g)37タイプフェノール樹脂製H14.5MM6×1ねじサイズM6
ワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-202 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-202イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)12質量(g)25タイプフェノール樹脂製H16MM6×1ねじサイズM6
ワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-200 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-200イマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)10質量(g)23タイプフェノール樹脂製H14.5MM6×1ねじサイズM6
ワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-162 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-162イマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)12質量(g)15タイプフェノール樹脂製H16MM6×1ねじサイズM6
ワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-160 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-160イマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)10質量(g)14タイプフェノール樹脂製H14.5MM6×1ねじサイズM6
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9166 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9166イマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
B(+0/-0.13)6材質(本体)SKH51質量(g)8タイプフェノール樹脂製F3.2D1.8C3ねじサイズM6
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9160 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9160イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
B(+0/-0.13)10材質(本体)SKH51質量(g)14タイプフェノール樹脂製F3.2D5.8C3ねじサイズM6
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-252 イマオコーポレーションワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-252イマオコーポレーション
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)12質量(g)43タイプフェノール樹脂製FM6×1D19.1C6E3G(有効ネジ深さ)8.5ねじサイズM6
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9162 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・エッジグリッパー HSE HSE-9162イマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
B(+0/-0.13)12材質(本体)SKH51質量(g)17タイプフェノール樹脂製F3.2D7.8C3ねじサイズM6
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9162-SS イマオコーポレーションワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9162-SSイマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
B(+0/-0.13)12材質(本体)SKH51質量(g)18タイプフェノール樹脂製F3.2D7.8C3ねじサイズM6
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9166-SS イマオコーポレーションワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9166-SSイマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
B(+0/-0.13)6材質(本体)SKH51質量(g)8タイプフェノール樹脂製F3.2D1.8C3ねじサイズM6
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-250 イマオコーポレーションワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-250イマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)10質量(g)35タイプフェノール樹脂製FM6×1D19.1C4.5E3G(有効ネジ深さ)6.5ねじサイズM6
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-162 イマオコーポレーションワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-162イマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)12質量(g)17タイプフェノール樹脂製FM6×1D12.7C6E3G(有効ネジ深さ)8.5ねじサイズM6
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-202 イマオコーポレーションワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-202イマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)12質量(g)28タイプフェノール樹脂製FM6×1D15.9C6E3G(有効ネジ深さ)8.5ねじサイズM6
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-200 イマオコーポレーションワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-200イマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)10質量(g)23タイプフェノール樹脂製FM6×1D15.9C4.5E3G(有効ネジ深さ)6.5ねじサイズM6
ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-160 イマオコーポレーションワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-160イマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)10質量(g)14タイプフェノール樹脂製FM6×1D12.7C4.5E3G(有効ネジ深さ)6.5ねじサイズM6
ワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9160-SS イマオコーポレーションワークグリッパー HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション) HSE-SS HSE-9160-SSイマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
B(+0/-0.13)10材質(本体)SKH51質量(g)14タイプフェノール樹脂製F3.2D5.8C3ねじサイズM6
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-06002-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-06002-SUSイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)13寸法A(mm)42寸法D(mm)3寸法B(mm)12寸法C(mm)7ねじの呼びM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-06001-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-06001-SUSイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂質量(g)9寸法A(mm)27寸法D(mm)3寸法B(mm)12寸法C(mm)7ねじの呼びM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
木ねじ m6特集