カテゴリ
- 機構部品(16)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(1)
- ニッセイ(80)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(24)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(20)
- CKD(19)
- RS PRO(19)
- omron(オムロン)(17)
- 東洋技研(17)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- 椿本チエイン(12)
- ブロードウォッチ(11)
- 青木精密工業(10)
- 大阪魂(10)
- TRUSCO(9)
- MG(旧エム・システム技研)(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「m6n」の検索結果
特価

サーキュラーウィンドー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から翌々日出荷形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
QSC クイックシャフトクランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から翌々日出荷送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応スライド荷重(N)220レバー荷重(N)80
ロッドエンドジョイント
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック色(ボール)アイボリー
LSM リニアストップモーション
イマオコーポレーション¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷簡単な操作で確実にロックできます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。 レバーの向きを90°ピッチで変更できます。 クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。 油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。 大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミットトライアングルノブ TLTK
イマオコーポレーション¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷から3日以内出荷設定されたトルクで締付けができます。 設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
サーキュラーウィンドー(ATEX適合品) CD-N-ATEX
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から5日以内出荷ATEX規格(防爆規格)対応品です。仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
安全アジャストT型ハンドル
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷から5日以内出荷ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。使用温度範囲(℃)-30~130ハンドル色つや消しブラック色(キャップ)ブラック
BJ350 ナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥7,898~税込¥8,688~1個5日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。) RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BA バランスハンドル
イマオコーポレーション¥6,698~税込¥7,368~1個5日以内出荷下穴加工済み カウンターウエイトの完全なバランス ガラス繊維添加で材質強度をアップ 握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
AK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ)
イマオコーポレーション¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷から7日以内出荷クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
QLSWC スイングクランプ(六角タイプ)
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。用途トルクレンチによるクランプ力管理に材質(ボディ)S45C材質(ワッシャー)S45C材質(フランジナット)S45C材質(調整ボルト)S45C表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻熱処理(ワッシャー)焼入焼戻熱処理(フランジナット)焼入焼戻熱処理(調整ボルト)焼入焼戻熱処理(フック)焼入焼戻