429件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルト
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
330 税込363
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L
1個
311 税込342
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
747 税込822
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ おねじタイプ
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T12 L25 H43 質量(g)7 D24 H155 寸法T1(mm)9 MM8×1.25 最大許容トルク(N・m)ネジ:2、ボール:12 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)18
1個
739 税込813
4日以内出荷

イマオコーポレーションナールドサムノブ おねじタイプ・スチール
エコ商品
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
トラスコ品番104-9887 材質ノブ:スチール、おねじ:スチール ねじ長さ(mm)20 ねじ寸法M8×1.25 外径(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 ノブ高さ(mm)18
1個
689 税込758
当日出荷

イマオコーポレーションナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレス
エコ商品
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションロッキングキーおねじタイプ
材質(本体)ポリアミド 種類特殊形 使用温度範囲(℃)-30~130 取付部おねじ 材質(取付部)SUM22L
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
1個
427 税込470
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUS303 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
1個
844 税込928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類朝顔 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 表面処理(本体)バフ研磨
1個
3,395 税込3,735
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
1個
2,134 税込2,347
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。
種類ソリッド 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P) 材質(ボスキャップ)ポリアセタール 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)つや消しブラック 色(握り)つや消しブラック 色(ボスキャップ)つや消しブラック 色(アルミプレート)つや消しブラック
1個
5,335 税込5,869
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類2スポーク 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 表面処理(本体)バフ研磨
1個
3,880 税込4,268
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションネジ調整型タイトナー
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜) 材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
1個
9,603 税込10,563
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B19 HM8×1.25 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 F7 D19 C12 E53 G9 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】3500~8600
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B19 HM8×1.25 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 F7 D19 C12 E36 G9 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】3200~8000
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B25 HM8×1.25 質量(g)95 タイプフェノール樹脂製 F7 D12 C12 E25 G9 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)22 クランプ力(N)6900
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B25 HM8×1.25 質量(g)130 タイプフェノール樹脂製 F7 D17 C12 E32 G9 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)22 クランプ力(N)6900
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-08490-SUS
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM8×1.25 質量(g)190 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-08230-SUS
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A230 BM8×1.25 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-08320-SUS
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM8×1.25 質量(g)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
4日以内出荷

イマオコーポレーションBJ210 アジャストストッパー(重量型)
ネジ高さは3段階(M8用は2段階)に変更できます。 補助クランプにもご利用になれます。
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ネジ高さは3段階(M8用は2段階)に変更できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)5 B125 L50 H46 タイプフェノール樹脂製 FM16 D80 C100 E150 GM16×2-110L J100 K50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・ネジ高さは3段階(M8用は2段階)に変更できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.32 B32 L22 H20 タイプフェノール樹脂製 FM8 C20 E40 GM8×1.25-50L J50 K25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度ショアA55±5 接続方式片端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色シルバー
1個
1,203 税込1,323
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ貫通 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
136 税込150
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付 材質(本体)SUM22 タイプ固定握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
262 税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ワッシャー)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SPCC 材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
185 税込204
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)