カテゴリ

  • 機構部品(78)
  • メカニカル部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(1,305)
  • BIGM(丸山製作所)(906)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(173)
  • RS PRO(143)
  • ホンダ(109)
  • エスコ(85)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(68)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65)
  • メディアカバーマーケット(45)
  • TRUSCO(44)
  • KITO(キトー)(38)
  • MIYOSHI(小西製作所)(38)
  • omron(オムロン)(37)
  • OHSATO(大里)(37)
  • SMC(35)
  • 日産ネジ(35)
  • SAMTEC(33)
  • 椿本チエイン(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 36」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
89件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角パイプ用 エンドキャップ イマオコーポレーション

    角パイプ用 エンドキャップ

    イマオコーポレーション(11件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
    使用温度範囲(℃)-30~100許容荷重(N)3000色(本体)つや消しブラック表面処理(ナット)亜鉛メッキ
  • エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーション

    エンプラ 回転握り(折り曲げ型)

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
    タイプ折り曲げ型、オネジ材質(グリップ)ポリアミド耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
  • チェーンボルト イマオコーポレーション

    チェーンボルト

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
    用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。仕様シングルエンド型種類チェーンボルト・ターンバックル
  • ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーション

    ER・FR・SFR エンプラ回転握り

    イマオコーポレーション
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
  • グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(おねじ)

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
  • FTH フラットヒンジ イマオコーポレーション

    FTH フラットヒンジ

    イマオコーポレーション
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ALV アルミ朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーション

    ALV アルミ朝顔型ハンドル車

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
  • アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーション

    アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)

    イマオコーポレーション
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類朝顔表面処理(本体)バフ研磨
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • サーキュラーウィンドー イマオコーポレーション

    サーキュラーウィンドー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • 内径クランプ イマオコーポレーション

    内径クランプ

    イマオコーポレーション
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
    材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)SKD61表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC47~53硬度(口金)HRC47~53
  • BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ) イマオコーポレーション

    BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ) イマオコーポレーション

    EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
    材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部めねじ
  • ネジ調整型タイトナー イマオコーポレーション

    ネジ調整型タイトナー

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ストロークが大きくテンション力が強力です。
    材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
  • STK スターノブ イマオコーポレーション

    STK スターノブ

    イマオコーポレーション
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類五角形色(本体)つや消しブラック
  • タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
  • EFTH エンプラフラットヒンジ イマオコーポレーション

    EFTH エンプラフラットヒンジ

    イマオコーポレーション
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~140材質(ピン)SUS303旋回角度(°)最大270
  • HR 安全ホイストリング イマオコーポレーション

    HR 安全ホイストリング

    イマオコーポレーション
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーション

    ELK エルゴセブンロブノブ

    イマオコーポレーション
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • ロッドエンドジョイント イマオコーポレーション

    ロッドエンドジョイント

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
    使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック色(ボール)アイボリー
  • LSM リニアストップモーション イマオコーポレーション

    LSM リニアストップモーション

    イマオコーポレーション
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    簡単な操作で確実にロックできます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。 レバーの向きを90°ピッチで変更できます。 クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。 油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。 大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ360 コンパクトワークサポーター イマオコーポレーション

    BJ360 コンパクトワークサポーター

    イマオコーポレーション
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。
  • BJ158 ねじ穴付きストラップ イマオコーポレーション

    BJ158 ねじ穴付きストラップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-OG-D イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-OG-D

    イマオコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
    適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25R45W36L24質量(g)100タイプフェノール樹脂製D14H35.3D117.5H28H139P28パッドダイヤモンドMM3保持トルク(N・m)8スライド荷重(N)320クランプ力(N)400
  • SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーション

    SFK スターフィッシュノブ

    イマオコーポレーション
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
  • EWN エルゴウイングナット(オネジ) イマオコーポレーション

    EWN エルゴウイングナット(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥699税込¥769
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
    材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
  • クランプ ノブ(スターフィッシュ型) イマオコーポレーション

    クランプ ノブ(スターフィッシュ型)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUS303
  • NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車 イマオコーポレーション

    NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車

    イマオコーポレーション
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
    種類ツインスポーク
  • グリル ノブ イマオコーポレーション

    グリル ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥549税込¥604
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)寸法EM8×1.25色(本体)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)SUM22L
  • BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーション

    BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ

    イマオコーポレーション
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツインスポークハンドル車 イマオコーポレーション

    ツインスポークハンドル車

    イマオコーポレーション
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
    種類ツインスポーク使用温度範囲(℃)0~80表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • 防振ゴム(円錐、片側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐、片側オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥489~税込¥538~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状丸形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーション

    BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ

    イマオコーポレーション
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-08011 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-08011

    イマオコーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    ・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
    A40B36質量(g)45タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D20C28E13GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-08040A イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-08040A

    イマオコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    ・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
    B6.4質量(g)15タイプフェノール樹脂製D4C9EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100許容トルクT(N・m)6.5
  • クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-08040B イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-08040B

    イマオコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    ・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
    B13質量(g)17タイプフェノール樹脂製F4D4C11EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100許容トルクT(N・m)6.5
  • ナチュラルサポーター コンパクトワークサポーター BJ360 BJ360-08001 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター コンパクトワークサポーター BJ360 BJ360-08001

    イマオコーポレーション
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B6L13.2HM8×1.25質量(g)36タイプフェノール樹脂製F16D5C18E3G13JM4×0.7-16LK16MM4×0.7-6LRoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)1.5~3.0保持力(N)200
  • クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-08063 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-08063

    イマオコーポレーション
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    ・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
    B19HM8×1.25質量(g)65タイプフェノール樹脂製F7D19C12E36G9RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)【突出量】3200~8000