107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
747 税込822
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ おねじタイプ
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
1個
319 税込351
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションネジ調整型タイトナー
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜) 材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
1個
9,603 税込10,563
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションロッキングキーおねじタイプ
材質(本体)ポリアミド 種類特殊形 使用温度範囲(℃)-30~130 取付部おねじ 材質(取付部)SUM22L
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
1個
427 税込470
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUS303 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
1個
844 税込928
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
1個
2,134 税込2,347
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。
種類ソリッド 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P) 材質(ボスキャップ)ポリアセタール 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)つや消しブラック 色(握り)つや消しブラック 色(ボスキャップ)つや消しブラック 色(アルミプレート)つや消しブラック
1個
5,335 税込5,869
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度ショアA55±5 接続方式片端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ210 アジャストストッパー(重量型)
ネジ高さは3段階(M8用は2段階)に変更できます。 補助クランプにもご利用になれます。
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色シルバー
1個
1,203 税込1,323
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
136 税込150
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ貫通 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ワッシャー)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SPCC 材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端めねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,417 税込1,559
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1本
185 税込204
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。 仕様シングルエンド型 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーションSDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
エコ商品
操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ナット)丸ナット SUS303
1個
1,300 税込1,430
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

イマオコーポレーションテンションレバー(オネジ) TL-N
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
歯数22 材質(本体)SUM22L(粉体塗装・ブラック) 寸法H(mm)58.5 寸法S(mm)4.5 寸法D(mm)24 材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)25 寸法H1(mm)44.5 寸法R(mm)88 寸法H2(mm)49.5 寸法D3(mm)10 寸法MM8×1.25 材質(メネジ)SUM22L四三酸化被膜
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションカムレバー(オネジ) KCLF・KCLFS
クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
タイプオネジ固定 材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装 取付部おねじ 材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ナット)丸ナット SUS303 材質(ワッシャー)SUS303 材質(オネジ)SUS303
1個
2,425 税込2,668
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
種類テンションレバー 取付部おねじ
1個
3,104 税込3,414
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

イマオコーポレーションサイドクランプ
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
材質(シャフト)SCM440 材質(ボルト)SCM435 材質(口金)S45C 材質(本体)S45C 熱処理(ボルト)焼入焼戻 熱処理(口金)焼入焼戻 表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 レバー色つや消しブラック
1個
476 税込524
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (548種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式片端めねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ レベリング パッド
タイプスチール製 材質(ねじ部)STKM13C 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(パッド)ポリアミド 色(パッド)つや消しブラック
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231
タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック/つや消しホワイト 材質(メネジ)SUS304
1個
1,194 税込1,313
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターノブ(オネジ)
ねじ:シルバー 材質(本体)ポリプロピレン 種類五角形 使用温度範囲(℃)0~90 取付部おねじ(段付) 色(本体)つや消しブラック 特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,300 税込1,430
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 材質(ノーズ)SUS303 色(ノブ)つや消しブラック
1個
776 税込854
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (549種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22 取付部めねじ 種類六角形 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 色(本体)ブラック
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)110 形状丸形 仕様ねじ込み式 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR) 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P) 材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1個
311 税込342
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド ELP
エコ商品
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
1個
117 税込129
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)