カテゴリ

  • 機構部品(208)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • メカニカル部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 物流用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(50)
  • 大阪魂(1,739)
  • Modes(33)
  • エスコ(329)
  • TRUSCO(196)
  • BIGM(丸山製作所)(829)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(18)
  • SMC(2,594)
  • RS PRO(502)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(325)
  • AMPHENOL(294)
  • Panasonic(パナソニック)(195)
  • SAMTEC(171)
  • omron(オムロン)(161)
  • CKD(121)
  • 廣杉計器(117)
  • ダイヤトレンド(115)
  • KTM(110)
  • KHK(小原歯車工業)(109)
長さ(mm)
  • 50(1)
ねじの呼び
  • -(1)
  • M8(40)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS303(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂(8)
  • 鉄すべて(6)
  • S45C(2)
  • SUM22L(2)
種別
  • 種別全ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(2)
1.25
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(98)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 50」の検索結果

関連キーワード
236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN125 イマオコーポレーションプラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN125イマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R50A28B23L38H57質量(g)568タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD125S15D132d170D246H165D344MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応d226.5
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN150 イマオコーポレーションプラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN150イマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R62A30B23L38H60質量(g)737タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD150S15D132d180D248H165D350MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応d226.5
フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパーピン) CP720 イマオコーポレーションフレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパーピン) CP720イマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-25050d11H20質量(g)49タイプフェノール樹脂製H210H111.5MM8×1.25(下穴Φ6.8)
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS14 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS14イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)590タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-35L
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS18 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS18イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)650タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-40L
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS16 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS16イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)620タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-35L
プルフィックス クランプユニット(フランジタイプ) CP150 CP150-20100 イマオコーポレーションプルフィックス クランプユニット(フランジタイプ) CP150 CP150-20100イマオコーポレーション
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
・位置決めが必要な箇所は、CP157-L テーパーブッシュ(基準タイプ)を使用して取付けてください。・位置決めが不要な箇所は、CP157-Sテーパーブッシュ(標準タイプ)を使用して取付けてください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30質量(kg)6.2d21W170L115タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(±0.01)100H330D155H250H150P135W110クランプ力(kN)35許容締付トルク(N・m)75
ワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD150NR イマオコーポレーションワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD150NRイマオコーポレーション
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
タイプフェノール樹脂製D40S1.5寸法H(mm)(±0.01)32D113.5寸法d(mm)(G6)8H210H124.5寸法d1(mm)(F7)5寸法M1(mm)M5×0.8厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.3寸法Dp(mm)18MM4×0.7 深さ8寸法θ°90RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)0.9クランプ機構スパイラルカムカム角度4°旋回方向
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) BJ352 BJ352-05001 イマオコーポレーションナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) BJ352 BJ352-05001イマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B25L8H15タイプフェノール樹脂製F14D29C24E10G19J8PM4K36N14QM5×0.8 深さ8許容荷重(N)レバー:80M40RoHS指令(10物質対応)対応カムレバー品番QLCA-04
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-08001 イマオコーポレーションナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-08001イマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A50B22LM8×1.25 深さ15H21.1タイプフェノール樹脂製F20D47C37E16G20J16P10K10NM8締付トルク(N・m)14MM8×1.25-20LRoHS指令(10物質対応)対応
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-08002 イマオコーポレーションナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-08002イマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-08001A32B12L6H4質量(g)115タイプフェノール樹脂製F34D25.2C33E20G57J15K5.5MM8×1.25-40LRoHS指令(10物質対応)対応ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):62
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-08001 イマオコーポレーションナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-08001イマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ350-08001A32B12L6H4質量(g)100タイプフェノール樹脂製F34D19.2C27E20G57J15K5.5MM8×1.25-40LRoHS指令(10物質対応)対応ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):81
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-08001N イマオコーポレーションボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-08001Nイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A50質量(g)30FM8×1.25D9C18寸法E(mm)(+0.20)8B130RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-08001A イマオコーポレーションボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-08001Aイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A50質量(g)30FM8×1.25D9C18寸法E(mm)(+0.20)8B130寸法B2(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-08201N イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-08201Nイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A30B17H3質量(g)50F7D24C20E12GM8×1.25J1.9RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-08101N イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-08101Nイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A30B17H3質量(g)50F7D24C20E12GM8×1.25J1.9RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-08001N イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-08001Nイマオコーポレーション
899税込989
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A30B17H3質量(g)50F7D24C20E12GM8×1.25J1.9RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM8 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM8イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC0814・KIC0814-SUS材質フェノール樹脂d6.3L42.5質量(g)50L17.5D17D113.9
クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08540 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08540イマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.33B28HM8×1.25タイプフェノール樹脂製F12.5D25C50E25GM8J20RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08525 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08525イマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.21B13HM8×1.25タイプフェノール樹脂製F12.5D25C50E25GM8J20RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-08040 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-08040イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A40B19HM8×1.25質量(g)50タイプフェノール樹脂製F32D10C12E6G9RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:5300~7300
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-08050B1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-08050B1イマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.14B50タイプフェノール樹脂製F14D12C19寸法H(mm)max.:64E12G42J16KM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:4000~7600
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-08050B3 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-08050B3イマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.17B50タイプフェノール樹脂製F14D12C19寸法H(mm)max.:105E12G42J20KM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:4000~7600
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-08050A1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-08050A1イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.13B50LM8×1.25タイプフェノール樹脂製F14D12C19寸法H(mm)max.:51E12G20J12K22~12RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:4000~7600
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-08050A2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-08050A2イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.15B50LM8×1.25タイプフェノール樹脂製F14D12C19寸法H(mm)max.:66E12G20J14K27~12RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:4000~7600
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-08050B2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-08050B2イマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.15B50タイプフェノール樹脂製F14D12C19寸法H(mm)max.:81E12G42J20KM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:4000~7600
クランプ&ストッパー ポイントクランプ BJ112 BJ112-08025 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ポイントクランプ BJ112 BJ112-08025イマオコーポレーション
9,398税込10,338
1個(500枚)
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.45BM8×1.25-50LL45H20タイプフェノール樹脂製F45D7C18E55G30J3K20M25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)15600
クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08516 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08516イマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.13B7HM8×1.25タイプフェノール樹脂製F12.5D25C50E25GM8J通しRoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-08050 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-08050イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A50B19HM8×1.25質量(g)60タイプフェノール樹脂製F42D12C12E14G9RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:4000~7600
クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08550 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08550イマオコーポレーション
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.42B38HM8×1.25タイプフェノール樹脂製F12.5D25C50E25GM8J20RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08520 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08520イマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.17B9HM8×1.25タイプフェノール樹脂製F12.5D25C50E25GM8J通しRoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08532 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08532イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27B20HM8×1.25タイプフェノール樹脂製F12.5D25C50E25GM8J20RoHS指令(10物質対応)対応
外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-03202 イマオコーポレーション外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-03202イマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
T3.5d7.4W50L80H42タイプフェノール樹脂製D7H35寸法d(mm)2(H7)5d14.5H210H132P45H418寸法P1(mm)42MM8×1.25-30LW36
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08020B1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08020B1イマオコーポレーション
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
L10H50タイプフェノール樹脂製F2D25C20SM8×1.25-50LE12J38P6.6寸法B(mm)(クランプストローク):10K22N24寸法G(mm)(max):19Q10RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08025B1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08025B1イマオコーポレーション
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
B(クランプストローク)10L10H50タイプフェノール樹脂製F2D25C25SM8×1.25-50LE12G(最大)19J38P6.6K22N24Q10RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08030B1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08030B1イマオコーポレーション
7,398税込8,138
1個
当日出荷
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
B(クランプストローク)10L10H50タイプフェノール樹脂製F2D25C30SM8×1.25-50LE12G(最大)19J38P6.6K22N24Q10RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08030 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08030イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)18H12質量(g)105タイプフェノール樹脂製F10D58C37E22G23J20MM8×1.25-50LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)30クランプ力(N)10000
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08025 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08025イマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)18H12質量(g)95タイプフェノール樹脂製F10D58C37E22G23J15MM8×1.25-50LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)33クランプ力(N)12000
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08020 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08020イマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個(250枚)
翌々日出荷
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)18H12質量(g)90タイプフェノール樹脂製F10D58C37E22G23J15MM8×1.25-50LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)38クランプ力(N)15000
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-08050 イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-08050イマオコーポレーション
279税込307
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】20質量(g)20タイプフェノール樹脂製D7.1CM8×1.25B120ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応