カテゴリ
- 機構部品(12)
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- brembo(12)
- HARWIN(19)
- IDEC(和泉電気)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
- omron(オムロン)(86)
- Panasonic(パナソニック)(52)
- SHIMANO(シマノ)(16)
- StarTech.com(51)
- TRUSCO(19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(100)
- エスコ(18)
- タカノ(11)
- メディアカバーマーケット(15)
- 三ツ星ベルト(20)
- 大阪魂(260)
- 岩田製作所(11)
- 椿本チエイン(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「m8 85」の検索結果

防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から5日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
PGL ピラーグリップレバー
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。形状スティック形材質(本体)フェノール樹脂種類グリップレバー取付部おねじ
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)
イマオコーポレーション¥869税込¥9561個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BJ352 ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)
イマオコーポレーション¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。 皿バネ内蔵による緩み防止機能付。ロック機構スパイラルカムカム4°
安全 ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷から12日以内出荷仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック