カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(298)
  • メカニカル部品(215)
  • 制御機器(137)
  • 機構部品(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 切削工具(37)
  • 物流用品(29)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 医療(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 作業工具(17)
  • 測定用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 電動工具(14)
  • 電気材料(12)
  • 建築金物(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 家電(6)
  • 梱包用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • カー用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 85mm」の検索結果

1,106件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(6個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(7個)
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • M 8x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ

    M 8x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥240税込¥264
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949JC-880種別半ねじ頭部形状六角ねじの呼びM8
  • 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(7件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別半ねじ材質鉄表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
  • ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1パック(35個)ほか
    当日出荷
    種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(146件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    4日以内出荷
    1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。 信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ

    大阪魂(10件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1パック(39個)ほか
    当日出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes

    六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)

    Modes(58件のレビュー)
    ¥31~税込¥34~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メッキ生地(黒色)
  • 六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ

    大阪魂(18件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • M 8x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ

    M 8x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥285税込¥314
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949JC-890種別半ねじ頭部形状六角ねじの呼びM8
  • ボールベアリング45mm85mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)

    ボールベアリング45mm85mm アンギュラ・コンタクト

    NSK(日本精工)
    ¥13,580税込¥14,938
    1個
    3日以内出荷
    These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction。The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing。Single Row Angular Contact Bearing。Bearings des
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:27.1kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:40.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8521アズワン品番65-7973-46
  • オフセットハンドルLT ABU用 85mm Avail(アベイル)

    オフセットハンドルLT ABU用 85mm

    Avail(アベイル)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Avail史上最軽量のオフセットハンドルにABU、ダイワ用モデルが登場!。軽量リールの性能をさらにアップさせるため、ノブ軸に超々ジュラルミンを採用!。また、ハンドルプレートも強度を残しつつ、更なる肉抜きを施し、より軽量なハンドルが誕生しました。ラインナップは75mm、80mm、85mm、90mmの4サイズをご用意。75mmはローギヤモデルや渓流のトラウトにもピッタリ。80mmは色々なスタイルに対応するオールラウンドな長さ。85mmはギヤ比の高いモデルにお勧めです。90mmは軽量リールを使用したカバー攻略などに。※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、シマノ ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブとシマノ ハンドルノブ タイプA は付属の樹脂カラーで調整)。対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。※ライギョ釣り、強引なゴリ巻きなどの強度を要する釣りには適しておりません。
    適合機種純正でオフセットタイプのスタードラグが装着されている もしくは、「オフセットハンドル対応のスタードラグ」が装着されている ABU、ダイワ、テイルウォーク等のM8ハンドルのリール材質ハンドルプレート 超々ジュラルミン(アルマイト加工にて着色) ノブ軸 超々ジュラルミン(原色アルマイト加工)質量(g)8.7タイプノブ軸:レギュラー
  • ベアリングインサート 45mm 85mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングインサート 45mm 85mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 45 mm インサートベアリングのみ、SE
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●静定格荷重:21600N●動定格荷重:33200N●コード番号:195-9631アズワン品番65-7977-22
  • ボールベアリング35mm85mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm85mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 35 mm、外径 85 mm です。ベアリング材はベアリング鋼で
    仕様●内径:35mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:52mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6334アズワン品番65-7927-19
  • オフセットハンドルSTi2 ABU用 85mm Avail(アベイル)

    オフセットハンドルSTi2 ABU用 85mm

    Avail(アベイル)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    シマノ用で好評のオフセットハンドルSTi2のABU用モデルです。プレートセンター(ハンドルナット取り付け部分)の肉厚を厚くし、強度アップを実現しました。ラインナップは85mm、90mm、95mm、100mm、105mmの5サイズをご用意しました。シマノ用STi2と同様に95mm、100mm、105mmの3モデルはチタンノブ軸採用し、強度重視の設計となっていますので、 琵琶湖でのパワーを必要とするスタイルや、ハードロックフィッシュなどにも安心して使用可能です。また、85mmと90mmの2モデルは、軽さを重視して超々ジュラルミンノブ軸を採用しました。※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、夢屋 ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブと夢屋 ハンドルノブタイプ A は付属の樹脂カラーで調整)。対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。
    適合機種純正でオフセットタイプのスタードラグが装着されている もしくは、「オフセットハンドル対応のスタードラグ」が装着されたABU、ダイワ、テイルウォーク等のM8ハンドルのリール シマノ カルカッタコンクエスト300/400 オシアコンクエスト300/オシアカルカッタ300 グラップラー300/スコーピオンMD材質ハンドル:超々ジュラルミン ノブ軸:チタン64タイプノブ軸:レギュラーベアリング7×4×2.5mm 4個
  • ボールベアリング60mm85mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm85mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 60 mm、外径 85 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:60mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6275アズワン品番65-7921-89
  • ボールベアリング45mm85mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリング材はベアリング鋼で
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6313アズワン品番65-7921-51
  • ベアリングユニットインサート 45mm 85mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニットインサート 45mm 85mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:45mm●外径:85mm●静定格荷重:21600N●動定格荷重:33200N●コード番号:233-7261アズワン品番65-7857-40
  • ボールベアリング45mm85mm3209 A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm3209 A

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥33,480税込¥36,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9879アズワン品番65-7929-43
  • SUS310S 寸切り 両面取り M8 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M8

    大阪魂
    ¥789税込¥868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
  • チタン 寸切り 両面取り M8 大阪魂

    チタン 寸切り 両面取り M8

    大阪魂
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    翌々日出荷
    鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
    用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.25ねじの呼びM8
  • ボールベアリング45mm85mm3209 A/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm3209 A/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9880アズワン品番65-7921-12
  • ボールベアリング45mm85mm1726209-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm1726209-2RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    。SKF インサートベアリングは、内径 45 mm、外径 85 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1873アズワン品番65-7944-62
  • ボールベアリング45mm85mm6209/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm6209/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6527アズワン品番65-7923-30
  • RS PRO 球面軸受 45mm 85mm RS PRO

    RS PRO 球面軸受 45mm 85mm

    RS PRO
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    8日以内出荷
    内径 = 45mm。外径 = 85mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 1800kgf。。メトリック
  • ボールベアリング45mm85mm6209-Z/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm6209-Z/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●コード番号:207-6538アズワン品番65-7934-07
  • ボールベアリング45mm85mm7209 BE-2RZP SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm7209 BE-2RZP

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、45 mm の内径と 85 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5453アズワン品番65-7893-50
  • ボールベアリング45mm85mm6209-2Z/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm6209-2Z/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●コード番号:207-6670アズワン品番65-7925-52
  • ボールベアリング45mm85mm 自動調心2209 ETN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm 自動調心2209 ETN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    。SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 45 mm、外径 85 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1917アズワン品番65-7956-75
  • ボールベアリング45mm85mm 自動調心2209 EKTN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm 自動調心2209 EKTN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 45 mm、外径 85 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1915アズワン品番65-7956-74
  • ボールベアリング45mm85mm3209 ATN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm3209 ATN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9883アズワン品番65-7921-76
  • ボールベアリング45mm85mm6209-2Z/C3HT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm6209-2Z/C3HT

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●コード番号:207-6534アズワン品番65-7925-88
  • ボールベアリング45mm85mm6209-2Z/C5 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm6209-2Z/C5

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●コード番号:207-6535アズワン品番65-7927-41
  • リフティングポイントLPA 8t M36首下85mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPA 8t M36首下85mm

    KITO(キトー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ボールベアリング45mm85mm 深溝6209-2RS1K SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm 深溝6209-2RS1K

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:19mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7128アズワン品番65-7860-15
  • ボールベアリング45mm85mm6209-2RS1/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm6209-2RS1/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●コード番号:207-6529アズワン品番65-7923-74
  • ボールベアリング45mm85mm6209-2RS1/C3GJN SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm6209-2RS1/C3GJN

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●コード番号:207-6528アズワン品番65-7923-31