カテゴリ
- 機構部品(24)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- CKD(20)
- HARWIN(41)
- KHK(小原歯車工業)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
- omron(オムロン)(60)
- Optibelt(23)
- RS PRO(78)
- SMC(16)
- エスコ(28)
- ベルク(21)
- ホンダ(33)
- メディアカバーマーケット(16)
- 三ツ星ベルト(30)
- 大阪ジャッキ製作所(19)
- 大阪魂(205)
- 岡崎精工(21)
- 椿本チエイン(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「m8 95」の検索結果

防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
LSM リニアストップモーション
イマオコーポレーション¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷簡単な操作で確実にロックできます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。 レバーの向きを90°ピッチで変更できます。 クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。 油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。 大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M
イマオコーポレーション¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から5日以内出荷バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 ボルトで簡単に取り付けできます。 手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。 エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08025
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個当日出荷・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。B(h7)18H12質量(g)95タイプフェノール樹脂製F10D58C37E22G23J15MM8×1.25-50LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)33クランプ力(N)12000
SHK デジタルダイアルハンドル車
イマオコーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から3日以内出荷握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。種類ダイアル寸法D(Φmm)95材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
BCH ボアードクランクハンドル
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷から5日以内出荷頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-08063
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B25HM8×1.25質量(g)95タイプフェノール樹脂製F7D12C12E25G9RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)22クランプ力(N)6900
エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
クランプ&ストッパー アジャストストッパー(軽量型) BJ210 BJ210-08040
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。AM8×1.25B32H7質量(g)95タイプフェノール樹脂製F21D20C25E40GM8J50RoHS指令(10物質対応)対応
BJ210 アジャストストッパー(軽量型)
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-08020W
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。AM8×1.25B20L5.5H5質量(g)95タイプフェノール樹脂製F28D38C28E22J16K8RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC16-3M-S
イマオコーポレーション¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。質量(g)1000タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)95寸法d(mm)16寸法L1(mm)70使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)42寸法M(mm)M8寸法H1(mm)53H(mm)63適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:16保持トルク(N・m)21スライド荷重(N)1600
BA バランスハンドル
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷下穴加工済み カウンターウエイトの完全なバランス ガラス繊維添加で材質強度をアップ 握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
CP120 外形クランプ
イマオコーポレーション¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-09001
イマオコーポレーション¥71,980税込¥79,1781個6日以内出荷・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。R28B72L23H14タイプフェノール樹脂製F95D57C15S10E46G(g6)42J(h6)8P(±0.02)36K7N(P.C.D)60Q(±0.01)38MM8RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC20-3M-S
イマオコーポレーション¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。質量(g)1000タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)95寸法d(mm)20寸法L1(mm)70使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)42寸法M(mm)M8寸法H1(mm)53H(mm)63適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:20保持トルク(N・m)23スライド荷重(N)1600