120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付 材質(本体)SUM22 タイプ固定握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22 タイプ回転握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握り
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ 種類丸形 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン 種別おねじ付 タイプ回転握り 耐熱温度(℃)80 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ円筒型 材質(グリップ)ポリアミドブ 材質(シャンク)SUM2 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
1個
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
427 税込470
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)フェノール樹脂 取付部めねじ 種類マッシュルーム形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
505 税込556
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
特価
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ746 スラストパッド付きボルト
RoHS
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップ
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
1,194 税込1,313
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質(本体)SCS13(SUS304相当) 種類多角形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)電解研磨 材質(取付部)SUS303
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションBCR・BCF ボールキャップスクリュー
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドサムノブ(ステンレス製)
パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(C3604B) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック
1個
466 税込513
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションOG オーバルグリップ
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
243 税込267
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


イマオコーポレーションLM レベリングパッド(SUS製)
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304 材質(ナット)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションロングナールドノブ(オネジタイプ)
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-20~110 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)ブラック
1個
427 税込470
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションCK-SUS ステンレスクロスノブ
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A) 種類十字形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)バフ研磨
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)



セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
1個
408 税込449
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
573 税込630
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イマオコーポレーションPGL ピラーグリップレバー
グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。
種類グリップレバー 形状スティック形 取付部おねじ 材質(本体)フェノール樹脂
1個
903 税込993
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションOGL オーバルグリップレバー
グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。
種類グリップレバー 形状スティック形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド
1個
776 税込854
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂 取付部おねじ(段付) 種類五角形
1個
544 税込598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イマオコーポレーションSTK スターノブ
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
447 税込492
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブ
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
1個
427 税込470
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

関連キーワード