66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握り
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションALHK アルミハンドノブ
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B) 種類七角形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)バフ研磨 材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
1個
2,328 税込2,561
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
932 税込1,025
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションSMK セルフメイクノブ
市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。 高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド 取付部丸穴 種類丸形 表面処理キャップ:光沢仕上げ 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)オレンジ 色(本体)つや消しブラック
1個
291 税込320
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・MBBU-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BBU-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂 B20 質量(g)43 F8.5 D6 C21 E12 GM8×1.25 寸法A(mm)(0-0.13)19 許容荷重(N)38600 硬度(ショア A)60
1個
9,298 税込10,228
翌日出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-10024
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M10×1.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)17 寸法B(mm)24 寸法C(mm)17 寸法G(mm)M8×1.25 深さ8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

タップ貫通穴タイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック
1個
864 税込950
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A13.5 B18 質量(g)13 F2 D13 C9.5 E5.2 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B29 質量(g)70 タイプフェノール樹脂製 F5 D9 C6.4 E10 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A40 B56 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 FM8×1.25 D40 C48 E13 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A40 B36 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 FM8×1.25 D20 C28 E13 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-08001
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
B45 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 F17 D7 C8 E30 GM8×1.25 許容荷重(N)6500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
RR6 A53 B45 質量(g)31 タイプフェノール樹脂製 F6 D20 C42 E5 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
RR6 A68 B60 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 F6 D20 C57 E5 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B10 HM6×1 深さ6 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 F13 D16 C12 E13 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A30 B17 H3 質量(g)50 F7 D24 C20 E12 GM8×1.25 J1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A30 B17 H3 質量(g)50 F7 D24 C20 E12 GM8×1.25 J1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A30 B17 H3 質量(g)50 F7 D24 C20 E12 GM8×1.25 J1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

イマオコーポレーションM-BM プロテクションキャップ
ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
1袋(10個)
3,492 税込3,841
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションAL2SP アルミ2スポークハンドル車
握りは別売品です。別途ご注文ください。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
種類ツインスポーク
1個
4,268 税込4,695
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションALCK アルミクロスノブ
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B) 種類十字形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)バフ研磨 材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
1個
2,328 税込2,561
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。
付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個 材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール 材質(本体)SUS303 形式RANDX 使用温度範囲(℃)-40~90 材質(キャップ)ポリアミド 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55) 材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
1個
13,580 税込14,938
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
B20 HM6×1 深さ6 質量(g)70 タイプフェノール樹脂製 F13 D16 C12 E13 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B74 HM8×1.25 質量(g)140 タイプフェノール樹脂製 F24 D25 C18 E22 GM8×1.25 J20 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

・MBBU-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BBU-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂 B20 質量(g)43 F8.5 D4 C19 E12 GM8×1.25 寸法A(mm)(0-0.13)19 許容荷重(N)38600
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B29 質量(g)72 タイプフェノール樹脂製 F5 D9 C8 E10 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B29 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 F5 D9 C6.4 E10 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B29 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 F5 D9 C6.4 E10 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-08002
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
B53 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 F17 D7 C16 E30 GM8×1.25 許容荷重(N)6500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B29 質量(g)61 タイプフェノール樹脂製 F5 D9 C8 E10 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B29 質量(g)81 タイプフェノール樹脂製 F5 D9 C8 E10 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
AM8×1.25 H7 質量(g)70 タイプフェノール樹脂製 F21 D20 E28 GM8 J50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A13.5 B18 質量(g)13 F2 D13 C9.5 E5.2 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.21 B13 HM8×1.25 タイプフェノール樹脂製 F12.5 D25 C50 E25 GM8 J20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.42 B38 HM8×1.25 タイプフェノール樹脂製 F12.5 D25 C50 E25 GM8 J20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27 B20 HM8×1.25 タイプフェノール樹脂製 F12.5 D25 C50 E25 GM8 J20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
RR6 A53 B45 質量(g)31 タイプフェノール樹脂製 F6 D20 C42 E5 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B29 H4 質量(g)82 タイプフェノール樹脂製 F5 D11 C13 E10 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

関連キーワード