「mbc」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションカムスクリュー
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー カムスクリュー MBCS MBCS08
エコ商品
・MBFC、MBRFC、MBSPC、MBFCSの交換部品としてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
W5 L16 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 L15 D10.3 E0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合型式MBFC08
1個
749 税込824
翌々日出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー カムスクリュー MBCS MBCS10
エコ商品
・MBFC、MBRFC、MBSPC、MBFCSの交換部品としてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
W7 L20 質量(g)14 タイプフェノール樹脂製 L16 D12.5 E0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 適合型式MBFC10・MBFCS10・MBRFC10
1個
799 税込879
翌々日出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー カムスクリュー MBCS MBCS06
エコ商品
・MBFC、MBRFC、MBSPC、MBFCSの交換部品としてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
W4 L12 質量(g)3 タイプフェノール樹脂製 L14 D8 E0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合型式MBFC06・MBFCS06
1個
749 税込824
翌々日出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー カムスクリュー MBCS MBCS16
エコ商品
・MBFC、MBRFC、MBSPC、MBFCSの交換部品としてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
W12 L30 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 L19 D20.5 E1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 適合型式MBFC16・MBFCS16・MBRFC16
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー カムスクリュー MBCS MBCS12
エコ商品
・MBFC、MBRFC、MBSPC、MBFCSの交換部品としてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
W8 L25 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 L17 D16.6 E1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合型式MBFC12・MBFCS12・MBRFC12・MBSPC
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー カムスクリュー MBCS MBCS04
エコ商品
・MBFC、MBRFC、MBSPC、MBFCSの交換部品としてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
W3 L10 質量(g)1 タイプフェノール樹脂製 L13 D5.5 E0.38 RoHS指令(10物質対応)対応 適合型式MBFC04
1個
669 税込736
翌々日出荷

・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・背面をストッパーとして使用できます。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBCTC12はボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B38.1 L10 H50.8 質量(g)735 タイプフェノール樹脂製 F2.1 D31.5 C12 E17 G2.5 JM12×1.75-30L K12 M38.1 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)135 クランプ力(N)26000
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

イマオコーポレーションMBCTC コンパクトトークランプ
下方向への確実なクランプができます。 クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 背面をストッパーとして使用できます。
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・背面をストッパーとして使用できます。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBCTC12はボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B25.4 L7 H33.5 質量(g)180 タイプフェノール樹脂製 F1.8 D16 C8.5 E14 G2 JM10×1.5-20L K8 M25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)88 クランプ力(N)17000
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・背面をストッパーとして使用できます。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBCTC12はボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B19 L6 H25.4 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 F1.5 D16 C5.5 E9 G1.6 JM8×1.25-15L K7 M19 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)27 クランプ力(N)8800
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

関連キーワード