エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度205°) EMHイマオコーポレーション7日以内出荷
本体の幅が大小異なったヒンジです。
ドアの厚さが薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミドつや消しブラック質量(g)26タイプオネジ使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)40寸法H(mm)16.5寸法L1(mm)18寸法S(mm)20.2寸法D(mm)4寸法E(mm)12.5寸法W(mm)34寸法P(mm)20寸法Lf(mm)-寸法W1(mm)29材質(ピン)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応旋回角度(°)最大205寸法MM4×0.7材質(メネジ)黄銅ニッケルメッキ材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ