29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
631 税込694
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
1個
特価
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔 その他握りは別売品です。 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 取付穴あり スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
932 税込1,025
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,194 税込1,313
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドサムノブ(ステンレス製)
パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イマオコーポレーションELH エルゴレバーハンドル
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
359 税込395
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーションBCH ボアードクランクハンドル
頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
1個
3,589 税込3,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


イマオコーポレーションRWK ノブ付きロッド
RoHS
ヒンジピンの両端に付属のC型止め輪を取り付けてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

握りはRG型の回転握りを使用しています。
材質(握り)フェノール樹脂 色(握り)ブラック
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)




・小径のため小物ワークに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
d11.4 W8 H63 タイプフェノール樹脂製 D75 H37 d15.5 H215 H148 P32.5 H419 寸法D(mm)2(g7)40 D411 寸法Dp(mm)65 寸法H5(mm)27 MM10×1.5-35L d26
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷


イマオコーポレーションBJ150 ピンエンドストラップ
BJ150-20250~24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションFTK フルートノブ
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)ポリアミド 種類丸形
1個
204 税込224
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

レバー(別売)操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
タイプレバー付なし 回転方向右回転用
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ153-C カムレバーセット
RoHS
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバー(別売)操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
タイプレバー付なし 回転方向左回転用
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
タイプレバー付 回転方向左回転用
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
回転方向右回転用 タイプレバー付
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションNBLP-SUS ボールロックピン
RoHS
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,104 税込3,414
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 材質(インジケーター)ポリアミド 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(インジケーター)つや消しブラック 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック 色(長針)赤色 色(短針)黒色
1個
12,901 税込14,191
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (708種類の商品があります)

イマオコーポレーションCP710 スプリングピン(高精度型)
アルミダイキャストの鋳抜き穴位置決めに
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ピン)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーション外形クランプ(小径タイプ)
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
ねじ径M1M3×0.5 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(クサビ)S45C 表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)焼入焼戻
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)