1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションアシストインジケーター SNDEP10-MS
ネットワーク対応の磁気センサー接続端子付きエレクトロニックデジタルポジションインジケーターです。 RS485、IO-Linkインターフェースを装備しています。 別途、SNDEP-MS磁気センサーとMB500マグネティックストリップが必要です。 視認性に優れた目標値と実測値の2行表示ディスプレイです。 読みやすいバックライトディスプレイです。 2つのLEDにより目標値と実測値の合致をお知らせします。 バッテリーユニットにより、停電時に座標値を保持します。
仕様【システム精度】±(0.035+0.01×L)mm、L(m)※L(m)は基準点(較正点)から任意の測定位置までの距離、【ディスプレイの表示能力】-199999~999999(通常モード)/-999999~999999(拡張モード)、【デジタルカウンター】文字高さ8mm/6桁2行、【特殊文字】バッテリマーク・スライド方向矢印・INCモード表示、【ステータス表示】LED(赤/緑)×2、【トラベルスピード】5m/s 材質【コネクタブッシュ】黄銅(カドミウム低減材)/ニッケルメッキ、【アース端子】SUS301 測定範囲±655m 質量(g)108 使用温度範囲(℃)0~60 電源電圧(V)DC24±20% 保護等級IP53(コネクタ取付時)保護等級IP65につきましても対応可能です。お問い合わせください。 消費電流(mA)最大36 分解能(mm)0.01 インターフェースRS-485IO-Link(ガルバニック絶縁なし) 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)ブラック 使用湿度範囲結露なきこと EMC規格EN61000-6-2:イミュニティ/EN61000-6-4:エミッション 耐衝撃性500m/s2、11ms(EN60068-2-27) 保管温度範囲(℃)-20~80 耐振性100m/s2、5~150Hz(EN60068-2-6) 操作キーABS・INC切替、実測値リセット、各種設定 メーカー商品コードSNDEP10-MS 読取方式外部センサー バッテリー寿命約5年
1個
58,200 税込64,020
翌日出荷

関連キーワード