材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)フェノール樹脂
取付部めねじ
種類マッシュルーム形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L45
材質(本体)ポリプロピレン
H27
質量(g)32
タイプフェノール樹脂製
D40
S12
D117
取付部おねじ
MM8×1.25
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
材質(本体)ポリプロピレン
種類丸形
硬度ショアA70(TPE)
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
硬度ショアA55±5
接続方式片端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L
材質(コイルバネ)SWPA
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式片端めねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
色ねじ:シルバー
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
使用温度範囲(℃)0~90
取付部おねじ(段付)
色(本体)つや消しブラック
特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(取付部)SUM22L
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
RoHS指令適合製品です。
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
RoHS指令適合製品です。
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
外径(Φmm)45
色(本体)ブラック
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
耐熱温度(℃)80
材質(コイルバネ)SUS302WPA
色(ノブ)つや消しブラック
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
用途トルクレンチによるクランプ力管理に
材質(ボディ)S45C
材質(ワッシャー)S45C
材質(フランジナット)S45C
材質(調整ボルト)S45C
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)焼入焼戻
熱処理(ワッシャー)焼入焼戻
熱処理(フランジナット)焼入焼戻
熱処理(調整ボルト)焼入焼戻
熱処理(フック)焼入焼戻
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.22
B25
タイプフェノール樹脂製
F11
D40
C16
E30
G10
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)11300
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.18
B25
タイプフェノール樹脂製
F11
D32
C16
E24
G10
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)11300
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25
HM10×1.5
質量(g)275
タイプフェノール樹脂製
F10
D30
C16
E45
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)11300
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25
HM10×1.5
質量(g)150
タイプフェノール樹脂製
F10
D14
C16
E32
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)11300
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25
HM10×1.5
質量(g)200
タイプフェノール樹脂製
F10
D20
C16
E40
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)11300
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B25
HM10×1.5
質量(g)190
タイプフェノール樹脂製
F10
D25
C16
E65
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)【突出量】7300~18300
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B25
HM10×1.5
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
F10
D25
C16
E45
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)【突出量】6800~16900
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B25
HM10×1.5
質量(g)235
タイプフェノール樹脂製
F10
D25
C16
E90
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)【突出量】7700~19300
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A80
B25
HM10×1.5
質量(g)170
タイプフェノール樹脂製
F70
D15
C16
E32
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)突出量max.~min.:7400~17700
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A125
B25
HM10×1.5
質量(g)280
タイプフェノール樹脂製
F115
D15
C16
E50
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)突出量max.~min.:9800~19600
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A100
B25
HM10×1.5
質量(g)220
タイプフェノール樹脂製
F90
D15
C16
E40
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)突出量max.~min.:8800~18800
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.36
B100
タイプフェノール樹脂製
F40
D16
C25
寸法H(mm)max.:83
E15
G90
J20
KM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)突出量max.~min.:8800~18800
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.41
B100
LM10×1.5
H90
タイプフェノール樹脂製
F15
D19
C25
E5
G40
J【最大】81
K20
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)【突出量】8800~18800
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.34
B80
LM10×1.5
H70
タイプフェノール樹脂製
F15
D16
C25
E5
G32
J【最大】108
K20
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)【突出量】7400~17700
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.45
B100
LM10×1.5
H90
タイプフェノール樹脂製
F15
D19
C25
E5
G40
J【最大】111
K20
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)【突出量】8800~18800
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.46
B125
タイプフェノール樹脂製
F50
D16
C25
寸法H(mm)max.:108
E15
G115
J20
KM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)突出量max.~min.:9800~19600
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.4
B100
タイプフェノール樹脂製
F40
D16
C25
寸法H(mm)max.:108
E15
G90
J20
KM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)突出量max.~min.:8800~18800
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B32
LM12×1.75
H107
質量(g)450
タイプフェノール樹脂製
F16
D50
C18
E36
G15
J30
K25
N10
MM12×1.75-45L
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)13500
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.3
B80
LM10×1.5
H70
タイプフェノール樹脂製
F15
D16
C25
E5
G32
J【最大】83
K20
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)【突出量】7400~17700
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25
LR10
H5
質量(g)270
タイプフェノール樹脂製
F90
D15
C19
E40
G11
J10
K14
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)【突出量】8800~18800
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.35
B80
タイプフェノール樹脂製
F32
D16
C25
寸法H(mm)max.:108
E15
G70
J20
KM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)突出量max.~min.:7400~17700
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.31
B80
タイプフェノール樹脂製
F32
D16
C25
寸法H(mm)max.:83
E15
G70
J20
KM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)突出量max.~min.:7400~17700
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ