カテゴリ

  • 機構部品(30)
  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(6)
  • SMC(5,699)
  • MAZDA(マツダ)(697)
  • オカムラ(岡村製作所)(418)
  • CKD(143)
  • 東洋バルヴ(102)
  • ホンダ(93)
  • イスカル(91)
  • エスコ(91)
  • 三木プーリ(84)
  • IDEC(和泉電気)(77)
  • BIGM(丸山製作所)(70)
  • Festo(68)
  • ParkerTAIYO(64)
  • KANON(中村製作所)(56)
  • ニッセイ(52)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
  • ワルター(42)
  • ニッサン(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-32」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP32N イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP32Nイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5B19.5H26.5タイプフェノール樹脂製F5.5D32C6.5寸法H(mm)フランジ付き:32.5フランジフランジ付きE9D115寸法d(mm)(H7)6寸法Lf(mm)16寸法D3(mm)フランジ付き:38MM4×0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK32N イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK32Nイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5B19.5H26.5タイプフェノール樹脂製F5.5D32C6.5フランジフランジなしE9D115寸法d(mm)(H7)6寸法Lf(mm)16MM4×0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF32N イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF32Nイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5B19.5H26.5タイプフェノール樹脂製F5.5D32C6.5寸法H(mm)フランジ付き:32.5フランジフランジ付きE9D115寸法d(mm)(H7)6寸法Lf(mm)16寸法D3(mm)フランジ付き:38MM4×0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM32N イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM32Nイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5B19.5H26.5タイプフェノール樹脂製F5.5D32C6.5寸法H(mm)フランジ付き:32.5フランジフランジ付きE9D115寸法d(mm)(H7)6寸法Lf(mm)16寸法D3(mm)フランジ付き:38MM4×0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル イマオコーポレーションUN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドルイマオコーポレーション
1,155税込1,271
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
ウイングノブ イマオコーポレーションウイングノブイマオコーポレーション
239税込263特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーションBRRN ボールベアリングユニット インロータイプイマオコーポレーション
3,880税込4,268
1個
翌日出荷から8日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ イマオコーポレーションBSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプイマオコーポレーション
6,798税込7,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
BSSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ イマオコーポレーションBSSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプイマオコーポレーション
4,365税込4,802
1個
翌日出荷から4日以内出荷
BRWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ イマオコーポレーションBRWN ボールベアリングユニット ダブルタイプイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーションBSRN ボールベアリングユニット インロータイプイマオコーポレーション
4,656税込5,122
1個
翌日出荷から4日以内出荷
BRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプ イマオコーポレーションBRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプイマオコーポレーション
3,492税込3,841
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
BRSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ イマオコーポレーションBRSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプイマオコーポレーション
3,783税込4,161
1個
4日以内出荷
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなしイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
ハンドル イマオコーポレーションハンドルイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
BJ130 フッククランプ イマオコーポレーションBJ130 フッククランプイマオコーポレーション
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーションNDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)イマオコーポレーション
3,104税込3,414
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
SKP クランププレート イマオコーポレーションSKP クランププレートイマオコーポレーション
9,215税込10,137
1個
当日出荷から4日以内出荷
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはKipp FKF型スチール製を使用しています。 SKP-04-1SKP-04-3のクランプレバーは単品ではお取扱いしておりません。 RoHS指令適合製品です。
種類クランプレバー形状その他取付部丸穴材質(本体)アルミ合金(A6063)RoHS指令(10物質対応)対応
BJ102 アジャストサイドクランプ イマオコーポレーションBJ102 アジャストサイドクランプイマオコーポレーション
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
HK-N-SUS ステンレスハンドノブ イマオコーポレーションHK-N-SUS ステンレスハンドノブイマオコーポレーション(2件のレビュー)
3,007税込3,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
SQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル イマオコーポレーションSQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドルイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
SQ1SQ2タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500
ジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-08040 イマオコーポレーションジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-08040イマオコーポレーション
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
R8TM8×1.25 深さ12B40L18H40タイプフェノール樹脂製F16D40C31S23.5E4G25J25P5.5K10N32M22RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー アジャストサイドクランプ BJ102 BJ102-16030 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストサイドクランプ BJ102 BJ102-16030イマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A137B40L13H26タイプフェノール樹脂製F30D89.5C38E30G14J17K8M2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】60【すべりが発生する場合(単体使用)】32クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】24000【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ) イマオコーポレーションBJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-10040A1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-10040A1イマオコーポレーション
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.61B40LM12×1.75H63タイプフェノール樹脂製F9D24C12E15G30J30K32M8RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)32クランプ力(N)10000
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-10040 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-10040イマオコーポレーション
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)20H15質量(g)210タイプフェノール樹脂製F12D75C54E24G30J25MM10×1.5-65LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)32クランプ力(N)10000
BJ130-A フッククランプセット イマオコーポレーションBJ130-A フッククランプセットイマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
安全アジャストスターノブ イマオコーポレーション安全アジャストスターノブイマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック色(本体)つや消しブラック
クランプ&ストッパー アジャストトークランプ BJ101 BJ101-16130 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストトークランプ BJ101 BJ101-16130イマオコーポレーション
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A137B40L13H26タイプフェノール樹脂製F30D89.5C14E30G14J17K8M2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】60【すべりが発生する場合(単体使用)】32クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】24000【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
クランプ&ストッパー アジャストトークランプ BJ101 BJ101-16030 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストトークランプ BJ101 BJ101-16030イマオコーポレーション
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A137B40L13H26タイプフェノール樹脂製F30D89.5C14E30G14J17K8M2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】60【すべりが発生する場合(単体使用)】32クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】24000【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
クランプ&ストッパー アジャストサイドクランプ BJ102 BJ102-16130 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストサイドクランプ BJ102 BJ102-16130イマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個(2000枚)
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A137B40L13H26タイプフェノール樹脂製F30D89.5C38E30G14J17K8M2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】60【すべりが発生する場合(単体使用)】32クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】24000【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
CP300 遠隔ジャッキ イマオコーポレーションCP300 遠隔ジャッキイマオコーポレーション
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
BJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ)イマオコーポレーション
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ101-T アジャスト トークランプ(T溝タイプ) イマオコーポレーションBJ101-T アジャスト トークランプ(T溝タイプ)イマオコーポレーション
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ101 アジャストトークランプ イマオコーポレーションBJ101 アジャストトークランプイマオコーポレーション
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷