「n-34」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
175 税込193
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,746 税込1,921
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度ショアA55±5 接続方式片端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イマオコーポレーションSDX インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
1個
1,494 税込1,643
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
1,514 税込1,665
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)
エコ商品
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303 耐熱温度(℃)150 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)SUS303・電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,074 税込4,481
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。
付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個 材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール 材質(本体)SUS303 形式RANDX 使用温度範囲(℃)-40~90 材質(キャップ)ポリアミド 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55) 材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
1個
12,998 税込14,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.1 B25 タイプフェノール樹脂製 F11 D25 C12 E19 G7 許容締付トルク(N・m)34 クランプ力(N)8500
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1個
1,174 税込1,291
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
A50 B25 HM10×1.5 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 F40 D12 C12 E8 G11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)34 クランプ力(N)突出量max.~min.:8500~11900
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
A63 B25 HM10×1.5 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 F53 D15 C12 E18 G11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)34 クランプ力(N)突出量max.~min.:6400~12200
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.22 B50 タイプフェノール樹脂製 F8 D12 C25 寸法H(mm)max.:80 E12 G40 J20 KM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)34 クランプ力(N)突出量max.~min.:8500~11900
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.28 B63 LM10×1.5 H53 タイプフェノール樹脂製 F15 D12 C25 E5 G18 J【最大】109 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)34 クランプ力(N)【突出量】6400~12200
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.28 B63 タイプフェノール樹脂製 F18 D12 C25 寸法H(mm)max.:109 E15 G53 J20 KM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)34 クランプ力(N)突出量max.~min.:6400~12200
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.26 B50 タイプフェノール樹脂製 F8 D12 C25 寸法H(mm)max.:109 E12 G40 J20 KM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)34 クランプ力(N)突出量max.~min.:8500~11900
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.24 B63 タイプフェノール樹脂製 F18 D12 C25 寸法H(mm)max.:80 E15 G53 J20 KM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)34 クランプ力(N)突出量max.~min.:6400~12200
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B25 LR10 H5 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 F53 D15 C12 E18 G11 J10 K14 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)34 クランプ力(N)【突出量】6400~12200
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.25 B63 LM10×1.5 H53 タイプフェノール樹脂製 F15 D12 C25 E5 G18 J【最大】80 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)34 クランプ力(N)【突出量】6400~12200
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.21 B50 LM10×1.5 タイプフェノール樹脂製 F8 D12 C25 寸法H(mm)max.:62 E12 G25 J18 K20~10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)34 クランプ力(N)突出量max.~min.:8500~11900
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.23 B63 LM10×1.5 タイプフェノール樹脂製 F18 D12 C25 寸法H(mm)max.:62 E15 G25 J18 K20~10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)34 クランプ力(N)突出量max.~min.:6400~12200
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.23 B63 L20~10 H25 タイプフェノール樹脂製 F15 D12 C25 E5 G18 J【最大】62 K18 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)34 クランプ力(N)【突出量】6400~12200
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.23 B50 LM10×1.5 タイプフェノール樹脂製 F8 D12 C25 寸法H(mm)max.:80 E12 G25 J20 K30~10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)34 クランプ力(N)突出量max.~min.:8500~11900
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.25 B63 LM10×1.5 タイプフェノール樹脂製 F18 D12 C25 寸法H(mm)max.:80 E15 G25 J20 K30~10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)34 クランプ力(N)突出量max.~min.:6400~12200
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.25 B63 L30~10 H25 タイプフェノール樹脂製 F15 D12 C25 E5 G18 J【最大】80 K20 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)34 クランプ力(N)【突出量】6400~12200
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

イマオコーポレーション内径クランプ IDクランプ MBID MBID08
エコ商品
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】29【M1】M3【θ】120° W6 L13.2 H24.9 タイプフェノール樹脂製 L16 D(0/-0.05)37.5 D120 H215 D213.5 H119 N3 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)11 許容締付トルク(N・m)34
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

構造と使用が簡単で、高い弾性により衝撃や振動を吸収します。 騒音(接触する部品が無い)や汚染(潤滑油が無く摩耗が少ない)といった問題を恒久的に排除しランニングコストを削減します。 防錆に優れています。 ボルトにより機械部品に取付けて使用が可能です。
材質【弾性体】アルミ(A6060) 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック 材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材) 寸法M1(mm)M6×1 深さ15L
1個
5,626 税込6,189
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
適合【専用レンチ型式】SDX20Z サイズ20 材質(本体)SDXN-SUS/SDXN-A-SUS:SUS303 質量(g)98 タイプノーズロック無し 形式SDXN 寸法L(mm)74 寸法d(mm)10(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)40 寸法A(mm)2.8 寸法S(mm)10 寸法D(mm)33 寸法T(mm)- 寸法W(mm)30 耐熱温度(℃)80 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットナット無し 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 許容せん断力(N)2355 材質(ノーズ)SDXN-SUS:SUS420HRC53~55・SDXN-A-SUS:SUS303 寸法MM20×1.5 荷重(N)15~34
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー
エコ商品
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303 耐熱温度(℃)150 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)SUS303・電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)