67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)フェノール樹脂 取付部めねじ 種類マッシュルーム形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
262 税込288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-45N
エコ商品
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L45 材質(本体)ポリプロピレン H27 質量(g)32 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D117 取付部おねじ MM8×1.25 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
439 税込483
翌々日出荷

イマオコーポレーションKN-SOFT ナールドノブソフト
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 硬度ショアA70(TPE) 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
1個
951 税込1,046
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度ショアA55±5 接続方式片端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式片端めねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターノブ(オネジ)
ねじ:シルバー 材質(本体)ポリプロピレン 種類五角形 使用温度範囲(℃)0~90 取付部おねじ(段付) 色(本体)つや消しブラック 特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
599 税込659
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

イマオコーポレーションPH1~3 プルハンドル
PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
1個
1,252 税込1,377
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


イマオコーポレーションZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
1個
321 税込353
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
2,134 税込2,347
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
耐熱温度(℃)80 材質(コイルバネ)SUS302WPA 色(ノブ)つや消しブラック
1個
1,601 税込1,761
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLSWC スイングクランプ(六角タイプ)
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
用途トルクレンチによるクランプ力管理に 材質(ボディ)S45C 材質(ワッシャー)S45C 材質(フランジナット)S45C 材質(調整ボルト)S45C 表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜 表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)焼入焼戻 熱処理(ワッシャー)焼入焼戻 熱処理(フランジナット)焼入焼戻 熱処理(調整ボルト)焼入焼戻 熱処理(フック)焼入焼戻
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.22 B25 タイプフェノール樹脂製 F11 D40 C16 E30 G10 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)11300
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.18 B25 タイプフェノール樹脂製 F11 D32 C16 E24 G10 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)11300
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B25 HM10×1.5 質量(g)275 タイプフェノール樹脂製 F10 D30 C16 E45 G11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)11300
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B25 HM10×1.5 質量(g)150 タイプフェノール樹脂製 F10 D14 C16 E32 G11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)11300
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B25 HM10×1.5 質量(g)200 タイプフェノール樹脂製 F10 D20 C16 E40 G11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)11300
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B25 HM10×1.5 質量(g)190 タイプフェノール樹脂製 F10 D25 C16 E65 G11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)【突出量】7300~18300
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B25 HM10×1.5 質量(g)160 タイプフェノール樹脂製 F10 D25 C16 E45 G11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)【突出量】6800~16900
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B25 HM10×1.5 質量(g)235 タイプフェノール樹脂製 F10 D25 C16 E90 G11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)【突出量】7700~19300
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
A80 B25 HM10×1.5 質量(g)170 タイプフェノール樹脂製 F70 D15 C16 E32 G11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)突出量max.~min.:7400~17700
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
A125 B25 HM10×1.5 質量(g)280 タイプフェノール樹脂製 F115 D15 C16 E50 G11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)突出量max.~min.:9800~19600
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
A100 B25 HM10×1.5 質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 F90 D15 C16 E40 G11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)突出量max.~min.:8800~18800
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.36 B100 タイプフェノール樹脂製 F40 D16 C25 寸法H(mm)max.:83 E15 G90 J20 KM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)突出量max.~min.:8800~18800
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.41 B100 LM10×1.5 H90 タイプフェノール樹脂製 F15 D19 C25 E5 G40 J【最大】81 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)【突出量】8800~18800
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.34 B80 LM10×1.5 H70 タイプフェノール樹脂製 F15 D16 C25 E5 G32 J【最大】108 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)【突出量】7400~17700
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.45 B100 LM10×1.5 H90 タイプフェノール樹脂製 F15 D19 C25 E5 G40 J【最大】111 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)【突出量】8800~18800
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.46 B125 タイプフェノール樹脂製 F50 D16 C25 寸法H(mm)max.:108 E15 G115 J20 KM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)突出量max.~min.:9800~19600
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.4 B100 タイプフェノール樹脂製 F40 D16 C25 寸法H(mm)max.:108 E15 G90 J20 KM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)突出量max.~min.:8800~18800
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12040
エコ商品
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B32 LM12×1.75 H107 質量(g)450 タイプフェノール樹脂製 F16 D50 C18 E36 G15 J30 K25 N10 MM12×1.75-45L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)13500
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.3 B80 LM10×1.5 H70 タイプフェノール樹脂製 F15 D16 C25 E5 G32 J【最大】83 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)【突出量】7400~17700
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B25 LR10 H5 質量(g)270 タイプフェノール樹脂製 F90 D15 C19 E40 G11 J10 K14 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)【突出量】8800~18800
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.35 B80 タイプフェノール樹脂製 F32 D16 C25 寸法H(mm)max.:108 E15 G70 J20 KM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)突出量max.~min.:7400~17700
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.31 B80 タイプフェノール樹脂製 F32 D16 C25 寸法H(mm)max.:83 E15 G70 J20 KM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)突出量max.~min.:7400~17700
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

関連キーワード