カテゴリ
- 機構部品(26)
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(91)
- CKD(67)
- MAZDA(マツダ)(371)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(58)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- SMC(123)
- SUS(エスユーエス)(29)
- YAMAHA(ヤマハ)(60)
- グリーンクロス(279)
- スズキ(30)
- トヨタ(53)
- ニッサン(50)
- ニッセイ(56)
- ホンダ(261)
- ミドリ安全(38)
- 三木プーリ(397)
- 椿本チエイン(35)
- 河村電器産業(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「n28」の検索結果
特価

朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から5日以内出荷軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
安全 ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から12日以内出荷仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし
イマオコーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から12日以内出荷指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から12日以内出荷オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
ハンドル
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
ハンドル
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
防振ゴム(片側オネジ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から翌々日出荷稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥379~税込¥417~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フィックスチャークランプ
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)
イマオコーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
イマオコーポレーション¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から6日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
EDH エンプラディスクハンドル車
イマオコーポレーション¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷から5日以内出荷折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。 耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 下穴加工済みです。 センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。種類ディスク使用温度範囲(℃)0~80材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック
アジャストトークランプ
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個当日出荷クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 下方向へ確実なクランプができます。
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-10001C
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。A42B22LM10×1.5H6タイプフェノール樹脂製F33.3D60C50E14G34JM10×1.5KM10×1.5 深さ20N36締付トルク(N・m)1.5M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)14~28保持力(N)700
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-10001
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。A42B22LM10×1.5-25LH6タイプフェノール樹脂製F24D60C50E14G34JM10×1.5KM10×1.5 深さ15締付トルク(N・m)18M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)14~28保持力(N)7500
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)
イマオコーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-10030B1
イマオコーポレーション¥9,198税込¥10,1181個5日以内出荷・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。B(クランプストローク)12L12H60タイプフェノール樹脂製F9D30C30SM10×1.5-65LE15G(最大)21J45P9K24N28Q12RoHS指令(10物質対応)対応
PTSW1 スイングクランプ(クイックタイプ)
イマオコーポレーション¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。 フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。回転方向右回転用
PTSW2 スイングクランプ(スパイラルタイプ)
イマオコーポレーション¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。 インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。 RoHS指令適合製品です。
クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-10040B1
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。B(クランプストローク)12L12H60タイプフェノール樹脂製F9D30C40SM10×1.5-65LE15G(最大)21J45P9K24N28Q12RoHS指令(10物質対応)対応