カテゴリ
- 機構部品(12)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- CKD(42)
- Kawasaki(20)
- KITO(キトー)(71)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- Panasonic(パナソニック)(196)
- ParkerTAIYO(164)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(9)
- RS PRO(16)
- TRUSCO(11)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- テラウチ(寺内製作所)(31)
- ニッセイ(24)
- ニューマシン(10)
- ヤンマー(20)
- 住友電工ハードメタル(26)
- 倉敷化工(9)
- 理研化学(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「n350」の検索結果

KCL・KCL-SUS カムレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
ロッドエンドジョイント
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から5日以内出荷樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック色(ボール)アイボリー
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン) CP723
イマオコーポレーション¥22,980税込¥25,2781個当日出荷材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RD2 ラウンドアルミハンドル
イマオコーポレーション¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷から5日以内出荷医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)45許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
RS27D スライドレール(オーバートラベルタイプ)
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷から5日以内出荷ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 3段引きのオーバートラベルタイプです。種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
キャスタ(C7シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートピン) AMWF-L-S
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷材質(本体)S45C使用圧力(MPa)0.5材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ)
イマオコーポレーション¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 クランプレバーを使用したスイングクランプです。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応