「nachi」の検索結果
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
使用圧力(MPa)0.3~1
材質(クランプシャフト)S45C
材質(シャフト)SK95
材質(本体)アルミ合金(A5052)
熱処理(シャフト)焼入焼戻
表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ
表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(本体)アルマイト表面処理
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A38
B19
LM6×1 深さ10
H17.6
タイプフェノール樹脂製
F15
D35
C29
E12
G15
J13
P6
K8
NM6
締付トルク(N・m)7.5
MM6×1-16L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A28
B14
LM6×1
H4
タイプフェノール樹脂製
F24.2
D39
C33
E10
G22.2
JM6×1
KM6×1 深さ12
N24
締付トルク(N・m)1
M6
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)10~22
保持力(N)600
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B25
L8
H15
タイプフェノール樹脂製
F14
D29
C24
E10
G19
J8
PM4
K36
N14
QM5×0.8 深さ8
許容荷重(N)レバー:80
M40
RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー品番QLCA-04
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A42
B22
LM10×1.5-25L
H6
タイプフェノール樹脂製
F24
D60
C50
E14
G34
JM10×1.5
KM10×1.5 深さ15
締付トルク(N・m)18
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)14~28
保持力(N)7500
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A35
B19
LM8×1.25-20L
H5
タイプフェノール樹脂製
F17.2
D52
C42
E14
G27.5
JM8×1.25
KM8×1.25 深さ16
締付トルク(N・m)14
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)10~27
保持力(N)6000
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A50
B22
LM8×1.25 深さ15
H21.1
タイプフェノール樹脂製
F20
D47
C37
E16
G20
J16
P10
K10
NM8
締付トルク(N・m)14
MM8×1.25-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A75
B32
LM12×1.75 深さ20
H28.3
タイプフェノール樹脂製
F30
D57
C47
E25
G27
J25
P10
K15
NM12
締付トルク(N・m)22
MM12×1.75-30L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A65
B25
LM10×1.5 深さ15
H24.6
タイプフェノール樹脂製
F25
D52
C42
E19
G20
J18.5
P10
K15
NM10
締付トルク(N・m)18
MM10×1.5-25L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A38
B19
LM6×1 深さ10
H17.6
タイプフェノール樹脂製
F15
D35
C29
E12
G15
J22.1
P6
K8
NM6
締付トルク(N・m)1
Q24
MM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A50
B26
LM12×1.75-30L
H8
タイプフェノール樹脂製
F28.1
D70
C60
E16
G42.1
JM12×1.75
KM12×1.75 深さ24
締付トルク(N・m)22
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)15~30
保持力(N)9000
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
R10
B24
L6
H10
タイプフェノール樹脂製
F30
D14
C10
S3
E4
G19
J8~13
P14
K10
N4.5
Q16
MM6×1 深さ12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A35
B19
LM8×1.25
H5
タイプフェノール樹脂製
F29.2
D52
C42
E14
G27.5
JM8×1.25
KM8×1.25 深さ16
N30
締付トルク(N・m)1.2
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)10~27
保持力(N)700
1個
¥9,098
税込¥10,008
翌々日出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A28
B14
LM6×1-16L
H4
タイプフェノール樹脂製
F13.1
D39
C33
E10
G22.2
JM6×1
KM6×1 深さ12
締付トルク(N・m)7.5
M6
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)10~22
保持力(N)4000
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A60
B33
LM12×1.75-31L
H10
タイプフェノール樹脂製
F26.6
D80
C70
E22
G47.4
JM16×2
KM16×2 深さ32
締付トルク(N・m)25
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)15~35
保持力(N)9000
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A42
B22
LM10×1.5
H6
タイプフェノール樹脂製
F33.3
D60
C50
E14
G34
JM10×1.5
KM10×1.5 深さ20
N36
締付トルク(N・m)1.5
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)14~28
保持力(N)700
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)ナチュラルサポーター:3~7
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)ナチュラルサポーター:5~9
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)ナチュラルサポーター:3~7
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-06001
A32
B12
L5
H4
質量(g)85
タイプフェノール樹脂製
F30
D20
C26
E20
G48
J12
K5.5
MM6×1-35L
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):52
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-10001
A44
B16
L8
H5
質量(g)240
タイプフェノール樹脂製
F45
D30.7
C40
E30
G76
J18
K9
MM10×1.5-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):79
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B10
L22.3
HM12×1.75
質量(g)150
タイプフェノール樹脂製
F24
D6
C25
E4
G19
JM6×1-25L
K24
MM4×0.7-6L
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)1.8~3.0
保持力(N)400
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B8
L16.3
HM10×1.5
質量(g)72
タイプフェノール樹脂製
F20
D6
C22
E4
G17
JM5×0.8-20L
K20
MM4×0.7-6L
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)1.8~3.0
保持力(N)300
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
加工ワークのビビリを簡単に解消。反転防止機能付きボールスクリューを備えたナチュラルサポーターです。ボールスクリュー先端にある半球の偶発的な反転を防ぎ、どんな使用環境でもより安心してご利用いただけます。
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B45
L15
H28
タイプフェノール樹脂製
F26
D52
C42
E19
G30
J14.5
PM8
K56
N24
QM10×1.5 深さ15
許容荷重(N)レバー:200
M80
RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー品番QLCA-08
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A75
B32
LM12×1.75 深さ20
H28.3
タイプフェノール樹脂製
F30
D57
C47
E25
G27
J32.8
P10
K15
NM12
締付トルク(N・m)2
Q40
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
質量(g)160
持上力(N)0.3~0.4
保持力(N)400
1個
¥27,160
税込¥29,876
4日以内出荷
小さなボディで高い保持力。
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
材質(本体)アルミ合金(A5052)
使用圧力(MPa)0.4~0.7
表面処理(本体)アルマイト表面処理
材質(シャフト)S45C
材質(ピストン)アルミ合金(A5056)
材質(クランプロッド)S45C
表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
表面処理(クランプロッド)無電解ニッケルメッキ
表面処理(ピストン)アルマイト表面処理
・RoHS指令適合製品です。
R20
B45
L10
H20
タイプフェノール樹脂製
F45
D26
C17.5
S8
E7.5
G36
J16~26
P19
K19
N9
Q21
MM12×1.75 深さ24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R12
B30
L10
H13
タイプフェノール樹脂製
F35
D19
C15
S5
E5
G24
J11~18
P16.5
K13
N5.5
Q18
MM8×1.25 深さ16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B38
L12
H24
タイプフェノール樹脂製
F23
D45
C37
E16
G25
J12
PM6
K51
N19
QM8×1.25 深さ15
許容荷重(N)レバー:150
M63
RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー品番QLCA-06
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A50
B26
LM12×1.75
H8
タイプフェノール樹脂製
F38.3
D70
C60
E16
G42.1
JM12×1.75
KM12×1.75 深さ24
N40
締付トルク(N・m)2
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)15~30
保持力(N)800
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)ナチュラルサポーター:7~14
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
持上力(N)ナチュラルサポーター:6~11
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ350-12001
A44
B16
L10
H5
質量(g)250
タイプフェノール樹脂製
F50
D25.2
C36
E30
G86
J20
K9
MM12×1.75-60L
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):121
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-12001
A44
B16
L10
H5
質量(g)310
タイプフェノール樹脂製
F50
D38.2
C49
E30
G86
J20
K9
MM12×1.75-60L
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):92
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ350-06001
A32
B12
L5
H4
質量(g)75
タイプフェノール樹脂製
F30
D16
C22
E20
G48
J12
K5.5
MM6×1-35L
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):66
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-16001
A44
B16
L10
H5
質量(g)335
タイプフェノール樹脂製
F50
D43.7
C54
E30
G86
J20
K9
MM12×1.75-60L
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):95
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ