17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ワークの位置決めに基準タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。 【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30 W8 L41.5 質量(g)354 タイプフェノール樹脂製 L137 L27.5 D44.2 D229.5 寸法D(mm)1(g6)30 D318
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

・CP151クランプユニット(ダブルタイプ)の位置決めにご使用ください。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換素を早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30 W8 L41.5 質量(g)354 タイプフェノール樹脂製 L137 L27.5 D44.2 D229.5 寸法D(mm)1(g6)30 D318
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ワークの位置決めに基準タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。 【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34 W8 L41.5 質量(g)413 タイプフェノール樹脂製 L142 L27.5 D44.2 D229.5 寸法D(mm)1(g6)34 D318
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・CP151クランプユニット(ダブルタイプ)の位置決めにご使用ください。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換素を早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34 W8 L41.5 質量(g)414 タイプフェノール樹脂製 L142 L27.5 D44.2 D229.5 寸法D(mm)1(g6)34 D318
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12 W3 L16.5 質量(g)53 タイプフェノール樹脂製 L117 L25 D15.5 D211 寸法D(mm)1(g6)12 D36.5
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30 W8 L41.5 質量(g)1079 タイプフェノール樹脂製 L137 L27.5 D44.2 D229.5 寸法D(mm)1(g6)30 D318
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22 W6 L33 質量(g)402 タイプフェノール樹脂製 L130 L27.5 D31.5 D221 寸法D(mm)1(g6)22 D313
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34 W8 L41.5 質量(g)1139 タイプフェノール樹脂製 L142 L27.5 D44.2 D229.5 寸法D(mm)1(g6)34 D318
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18 W5 L25 質量(g)190 タイプフェノール樹脂製 L124 L26 D24.5 D216 寸法D(mm)1(g6)18 D39.5
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12 W3 L16.5 質量(g)53 タイプフェノール樹脂製 L117 L25 D15.5 D211 寸法D(mm)1(g6)12 D36.5
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30 W8 L41.5 質量(g)1080 タイプフェノール樹脂製 L137 L27.5 D44.2 D229.5 寸法D(mm)1(g6)30 D318
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18 W5 L25 質量(g)190 タイプフェノール樹脂製 L124 L26 D24.5 D216 寸法D(mm)1(g6)18 D39.5
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22 W6 L33 質量(g)402 タイプフェノール樹脂製 L130 L27.5 D31.5 D221 寸法D(mm)1(g6)22 D313
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34 W8 L41.5 質量(g)1139 タイプフェノール樹脂製 L142 L27.5 D44.2 D229.5 寸法D(mm)1(g6)34 D318
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷