25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。 ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。 3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。 RoHS指令適合製品です。
寸法C(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100とい同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面のキズは最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂 質量(g)6 DM5×0.8 C6.4 寸法B(mm)(±0.05)12
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます
材質【ロングロック】ポリアミド 材質(本体)四三酸化鉄被膜 形式LHSSB 耐熱温度(℃)80
1個
879 税込967
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
形式HSSB
1個
340 税込374
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100とい同等の粗さです。 滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。 保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面のキズは最小限となります。 電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)5 DM3 C4 寸法B(mm)(±0.05)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。 滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。 保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。 電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1 B55 L74 H39 タイプフェノール樹脂製 F7.1 D40 C50 E30 G16 口金HSE-9166-SS JM10 K40 NM4×0.7-4L MM10×1.5-40L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)18000
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.55 B45 L62.5 H31 タイプフェノール樹脂製 F5.3 D30 C40 E25 G12 口金HSE-9126-SS JM8 K32 NM4×0.7-4L MM8×1.25-35L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)25 クランプ力(N)11000
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.69 B65 L91 H47 タイプフェノール樹脂製 F8 D45 C60 E35 G20 口金HSE-9200-SS JM12 K48 NM5×0.8-5L MM12×1.75-50L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)90 クランプ力(N)25000
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 黄色 B10 質量(g)5 DM5×0.8 C6 寸法A(mm)(0-0.13)10 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)35
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷


・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 赤色 B10 質量(g)5 DM5×0.8 C6 寸法A(mm)(0-0.13)10 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)80
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 青色 B10 質量(g)5 DM5×0.8 C6 寸法A(mm)(0-0.13)10 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)60
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
A60 B85 LM12 H2 質量(g)500 タイプフェノール樹脂製 F22 D40 C29 E60 G12 J9 K6 M35 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)9000
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B35 L2.3 H(h7)8 質量(g)390 タイプフェノール樹脂製 F5 D33 C38 E23 G16 J10 KM12 M12 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)90 クランプ力(N)20000
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B35 L2.3 H(h7)8 質量(g)320 タイプフェノール樹脂製 F5 D37 C9 E23 G16 J10 KM12 M12 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)90 クランプ力(N)20000
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
A60 B85 LM12 H2 質量(g)450 タイプフェノール樹脂製 F22 D40 C10 E60 G12 J9 K6 M35 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)9000
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B40 L3.2 H(h7)10 質量(g)640 タイプフェノール樹脂製 F6 D40 C45 E25 G20 J10 KM16 M14 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)200 クランプ力(N)40000
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A16 B10 質量(g)7 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)18 シールシール付き C16 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.6
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A16 B10 質量(g)7 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)17 シールシール無し C16.7 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.6
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A12 B8 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)14 シールシール付き C13 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.3
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM5×0.8 深さ8 T24 B24 L2 H8 タイプフェノール樹脂製 F26 D7.5 C9.5 S4 E20 G14 J14 PM8×1.25 K(-0.1/-0.3)10 NM5 M7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM6×1 深さ10 T24 B29 L2 H10 タイプフェノール樹脂製 F35 D10 C12 S4 E25 G16 J18 PM10×1.5 K(-0.1/-0.3)12 NM6 M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B40 L3.2 H(h7)10 質量(g)520 タイプフェノール樹脂製 F6 D45 C10 E25 G20 J10 KM16 M14 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)200 クランプ力(N)40000
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷